Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, L-BOXX 238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-0601482001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601482001
EAN/GTIN:
     4053423252897
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler bosch gnh 18v
akku nagler
Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-64-2 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst. Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel. Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Kronenleisten, Balustern an Treppengeländern, Decken- und Bodenplatten mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), Täfelungen und Sockelleisten. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Serienauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Nagelstaubeseitigung. Geeignet für folgende Nägel: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) und 20° Magazinwinkel. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Geeignet für Heftklammern:
false
Geeignet für Kabelklammern:
false
Geeignet für Nägel:
true
Magazinkapazität:
105 | 105 Stck
Nageldurchmesser:
1.6 mm
Gewicht mit Akkupack:
3.0 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2.95 kg
Nagellänge:
32 mm | 64 mm | 32 - 64 mm
Mit Ladegerät:
false
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
254 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 254 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.0 kg
Magazin Winkel:
20 °
Nagel-Ø, von:
1.6 mm
Nagel-Ø, bis zu:
1.6 mm
Nagel-Ø:
1.6 - 1.6 mm
Nagellänge, von:
32 mm
Nagellänge, bis zu:
64 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.95 kg
Kompatible Nägel:
Bosch Nägel | Sonstige
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden in Holzbalken]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schneiden in Holzbalken]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Druckluftschlagwerkzeugs: gasloser Stauchkopfnagler 16 ga (1.6 mm) mit Serienauslösung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Druckluftschlagwerkzeugs - ohne Kompressor, Gaskartusche oder Kabel | Einhändiges Einschalten und Bedienen des Werkzeugs dank mit dem Daumen bedienbarem Ein-/Aus-Schalter | Schont Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückschlag und gaslosem Betrieb
Titel:
Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Holznagler
Bruttogewicht:
6,216 kg
Nettogewicht:
3,1 kg
Volumen:
40,599 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
254 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku-nagler bosch, Holznagler, Akku-Holznagler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,13*
€ 578,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,42*
€ 562,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,75*
€ 544,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,53*
€ 524,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482000
ab € 418,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.