Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX 238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601482401
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601482401
EAN/GTIN:
     4053423253009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler bosch
akku nagler
Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-50 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst. Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel. Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Zierleisten und Bordüren, Glasleisten, Sockelleisten, für Möbelbau und Schrankmontage sowie die Montage von Decken- und Bodenpaneelen mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Kontaktauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeuglosem Entfernen verklemmter Nägel. Geeignet für folgende Nägel: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) und 0° Magazinwinkel. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
254 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 254 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Magazin Winkel:
0 °
Nagel-Ø, von:
1.2 mm
Nagel-Ø:
1.2 mm
Nagellänge, von:
16 mm
Nagellänge, bis zu:
50 mm
Nagellänge:
16 - 50 mm | 16 mm | 50 mm
Nagel-/Klammertyp:
Stiftnagel
Auslösesystem:
Serienauslösung + Kontaktauslösung mit automatischer Umkehrung
Gewicht exkl. Akku:
2.95 kg
Magazinkapazität:
105 Stck | 105
Kompatible Nägel/Klammern:
Bosch Nägel | Sonstige
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah []:
1.9 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Gas- und kabelfreier Nagler 18 ga (1.2 mm) mit der Leistung eines Druckluftwerkzeugs und Kontaktauslösung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Druckluftgerätes - ohne Kompressor, Gaskartusche oder Kabel | Einhändiges Einschalten und Bedienen des Werkzeugs dank mit dem Daumen bedienbarem Ein-/Aus-Schalter | Schont Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückschlag und Betrieb ohne Gas
Titel:
Akku-Holznagler GNH 18V-50 M Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Holznagler
Nennspannung:
18.0 V
Geeignet für Heftklammern:
false
Geeignet für Kabelklammern:
false
Geeignet für Nägel:
true
Nageldurchmesser:
1.2 mm
Gewicht mit Akkupack:
3.0 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2.95 kg
Mit Ladegerät:
false
Bruttogewicht:
6,114 kg
Nettogewicht:
3 kg
Volumen:
40,6 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
254 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Holznagler, Akku-Holznagler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,30*
€ 562,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,89*
€ 544,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,41*
€ 537,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482400
ab € 416,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.