Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio GPB 18V-2 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GPB 18V-2 C Professional Tragbar Digital Schwarz, Blau, Silber
Bosch GPB 18V-2 C Professional Tragbar Digital Schwarz, Blau, Silber
Bosch GPB 18V-2 C Professional Tragbar Digital Schwarz, Blau, Silber
Bosch GPB 18V-2 C Professional Tragbar Digital Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     C4310-06014A3000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A3000
EAN/GTIN:
     4059952507811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio bosch
Radio GPB 18V-2 C, Das GPB 18V-2 C Professional ist die flexible und mobile Lösung, die über Bluetooth® Musik und Sound in jede Arbeitsumgebung bringt. Dieses Gerät ist mit verschiedensten Quellen kompatibel – inklusive Bluetooth®, FM und AUX – und ist so vielseitig wie die Musik selbst. Er kann mit einem 18V-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und bietet eine intuitive Bedienung, schnelle Einrichtung, USB-Lademöglichkeit und IP 54-Schutz. Das Radio ist senkrecht oder waagerecht aufstellbar und verfügt sowohl über einen Griff als auch einen Haken für einfachen Transport und praktische Lagerung. Diese Vorteile werden zusätzlich durch ein kompaktes Design unterstützt. Die Möglichkeit einer Verbindung von zwei Radios mit einem Smartphone unterstützt den einzigartigen Stereoklang. Dieses Radio sorgt ideal für Unterhaltung auf der Baustelle – sowohl über Radioempfang als auch mit dem Smartphone als Musikquelle. Das Gerät ist mit Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel (1,5 bis 8 Ah). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Die zwei Lautsprecher des GPB 18V-2 C Professional mit insgesamt 15 Watt liefern einen hervorragenden Klang, während die zusätzlichen Passivmembranen für eine bessere Basswiedergabe sorgen. Karton. 1 x DC-in Netzadapter (ET-Nr. 1 619 PB4 880). 1 x Aux-Kabel. 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
Weitere Informationen:
Anzahl der Speicherplätze:
8
Ausführung:
Baustellenradio
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
385 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
162 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 385 x 162 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Radiofrequenzbereich FM, von:
87.5 MHz
Radiofrequenzbereich FM, bis zu:
108 MHz
Radiofrequenzbereich FM:
87.5 - 108 MHz
Speicherplätze FM:
8
Eingangsspannung(en) Akku, von:
18 V
Eingangsspannung(en) Akku:
18 V
Speicherplätze:
8
Eingangsspannung(en) Netz, von:
100 V
Eingangsspannung(en) Netz, bis zu:
240 V
Eingangsspannung(en) Netz:
100 - 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz:
18 V
Gewicht exkl. Akku:
2.5 kg
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb):
15 W
Positionierung:
Flexibel und handlich: tragbares Radio bringt den Groove auf jede Baustelle
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vielseitigkeit dank Kompatibilität mit verschiedensten Quellen, inklusive Bluetooth®, FM und AUX | Bietet intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung in Kombination mit Griff und Haken für senkrechtes und waagerechtes Aufstellen | Einzigartiger Stereoklang dank der Möglichkeit, zwei Radios mit einem Smartphone zu verbinden
Titel:
Radio GPB 18V-2 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Karton | 1 x DC-in Netzadapter (ET-Nr. 1 619 PB4 880) | 1 x Aux-Kabel | 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
SOL Date:
07.06.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Radio
Bruttogewicht:
3,322 kg
Nettogewicht:
2,57 kg
Volumen:
12,474 dm3
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
162 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Rundfunkempfangsgerät
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06014A3100
ab € 120,52*
Sonstiges
Bosch
06014A4000
ab € 169,89*
Sonstiges
Bosch
06014A4100
ab € 226,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.