Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio GPB 18V-2 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06014A3100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A3100
EAN/GTIN:
     4059952507828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio
Radio GPB 18V-2 SC, Das GPB 18V-2 SC Professional bietet flexible, mobile und digitale Radiounterhaltung mit DAB+ und Bluetooth®-Empfang. Dieses Gerät liefert den ganzen Tag lang den perfekten Soundtrack für angenehmes Arbeiten – dank seiner extremen Flexibilität mit DAB+, Bluetooth®, FM-Empfang und AUX-Option. Es kann mit einem 18V-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und bietet eine intuitive Bedienung, schnelle Einrichtung, USB-Lademöglichkeit und IP 54-Schutz. Das Radio ist senkrecht oder waagerecht aufstellbar und verfügt sowohl über einen Griff als auch einen Haken für einfachen Transport und praktische Lagerung. Diese Vorteile werden zusätzlich durch ein kompaktes Design unterstützt. Dank seiner Funktion zur Verbindung von zwei Radios mit einem Smartphone kann der Benutzer einen einzigartigen Stereoklang genießen. Dieses Radio wurde für digitalen Radioempfang und die Wiedergabe von Musik über Smartphones entwickelt. Das Gerät ist mit Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel (1,5 bis 8 Ah). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Die zwei Lautsprecher des GPB 18V-2 SC Professional mit insgesamt 15 Watt liefern einen hervorragenden Klang, während die zusätzlichen Passivmembranen für eine bessere Basswiedergabe sorgen. Karton. 1 x DC-in Netzadapter (ET-Nr. 1 619 PB4 880). 1 x Aux-Kabel. 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
Weitere Informationen:
DAB+:
true
Anzahl der Speicherplätze:
16
Ausführung:
Baustellenradio
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
372 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
200 x 372 x 160 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Radiofrequenzbereich FM, von:
87.5 MHz
Radiofrequenzbereich FM, bis zu:
108 MHz
Radiofrequenzbereich FM:
87.5 - 108 MHz
Radiofrequenzbereich DAB+, von:
174.928 MHz
Radiofrequenzbereich DAB+, bis:
239.2 MHz
Radiofrequenzbereich DAB+:
174.928 - 239.2 MHz
Speicherplätze FM:
8
Speicherplätze DAB+:
8
Eingangsspannung(en) Akku, von:
18 V
Eingangsspannung(en) Akku:
18 V
Speicherplätze:
16
Eingangsspannung(en) Netz, von:
100 V
Eingangsspannung(en) Netz, bis zu:
240 V
Eingangsspannung(en) Netz:
100 - 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz:
18 V
Gewicht exkl. Akku:
2.5 kg
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb):
15 W
Positionierung:
Starker Sound zum Mitnehmen: flexibles, tragbares Baustellen-Digitalradio
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extreme Flexibilität für angenehmes Arbeiten: Wiedergabe über DAB+, Bluetooth®, FM und AUX | Bietet intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung in Kombination mit Griff und Haken für senkrechtes und waagerechtes Aufstellen | Einzigartiger Stereoklang dank der Möglichkeit, zwei Radios mit einem Smartphone zu verbinden
Titel:
Radio GPB 18V-2 SC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Karton | 1 x DC-in Netzadapter (ET-Nr. 1 619 PB4 880) | 1 x Aux-Kabel | 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
SOL Date:
07.06.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Radio
Bruttogewicht:
3,32 kg
Nettogewicht:
2,89 kg
Volumen:
11,904 dm3
Abmessung Länge:
372 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Radio, akku für bosch 18v, baustellenradio bosch, baustellenradio, Rundfunkempfangsgerät
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00036
ab € 26,75*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,72*
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 49,20*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.