Nager GNA 3,5, Der kabelgebundene GNA 3-5 Professional ist der stärkste Nager der 620-W-Kategorie von Bosch und ideal für tiefe Schnitte geeignet. Sein drehmomentstarker Motor und eine reduzierte Hubrate sorgen für saubere Schnitte. Er ist perfekt zum Schneiden verschiedener Metalle mit einer Dicke von bis zu 3,5 mm und ausgezeichnet für Innenausschnitte. Innensechskantschlüssel SW 4 (1 907 950 005). Zusatzhandgriff (2 602 025 075). Matrize (2 608 639 026). Stempel (2 608 639 025). Haltebügel (2 607 001 190)
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Nennleistungsaufnahme: | 620 W |
Maschinengewicht: | 3.5 kg |
Kleinster Radius: | 70 mm |
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | 4.0 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 3.5 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | 2.4 mm |
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | 1.6 mm |
Schneidspurbreite: | 6 mm |
Startlochdurchmesser: | 41 mm |
Leerlaufhubzahl: | 1000 1/min | 1000 min-1 |
Länge: | 292 mm |
Höhe: | 117 mm |
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech): | 7.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech): | 1.5 m/s² |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 200 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 348 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 100 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 200 x 348 x 100 mm |
Bearbeitbarer Werkstoff: | Stahl bis 400 N/mm² bei 3.5 mm |
Vorbohren für Innenausschnitte: | 41 mm |
Hubzahl, Last: | 670 min-1 |
Gewicht: | 3.5 kg |
Werkzeugabmessungen (Länge): | 292 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 117 mm |
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: | 3.5 mm |
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: | 2.4 mm |
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: | 1.6 mm |
Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.: | 4.0 mm |
Nenneingangsleistung: | 620 W |
Abgabeleistung: | 340 W |
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: | 7.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: | 1.5 m/s² |
Positionierung: | Der stärkste Nager der 620-W-Kategorie von Bosch für tiefe Schnitte |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Drehmomentstarker Motor und reduzierte Hubrate ermöglichen saubere Schnitte | Perfekt zum Schneiden verschiedener Metalle bis 3.5 mm | Ausgezeichnet für Innenausschnitte |
Titel: | Nager GNA 3.5 Professional |
Neuheit: | nein |
Lieferumfang: | Innensechskantschlüssel SW 4 (1 907 950 005) | Zusatzhandgriff (2 602 025 075) | Matrize (2 608 639 026) | Stempel (2 608 639 025) | Haltebügel (2 607 001 190) |
SOL Date: | 18.07.2002 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Nager |
Bruttogewicht: | 4,515 kg |
Nettogewicht: | 3,5 kg |
Volumen: | 6,96 dm3 |
Abmessung Länge: | 348 mm |
Abmessung Breite: | 200 mm |
Abmessung Höhe: | 100 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | DE |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | D |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |