Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Foam Sägeblatt, 70 mm, 2-tlg.. Für Moosgummischneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607018013
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607018013
EAN/GTIN:
     3165140029858
Suchbegriffe:
Doppelblattsäge
Rettungssäge
Schaumstoffsäge
Stichsägeblatt
Zum effizienten Schneiden weicher und elastischer Materialien! Mit diesen PRO Foam Sägeblättern lassen sich Polstermaterialien wie Schaumstoff und gummiertes Rosshaar mühelos glatt schneiden. Sie haben alles, was du brauchst, um den gewünschten sauberen und präzisen Schnitt zu erzielen. Die beiden PRO Foam Sägeblätter arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass du weiche und elastische Materialien effizient und präzise schneiden kannst. In Kombination mit deiner Bosch GSG 300 Professional Schaumstoffsäge kannst du Schaumstoff und andere Polstermaterialien mit einer Dicke von bis zu 70 mm schneiden.
Weitere Informationen:
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
70
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden weicher Materialien
Material:
Schaum
Produkttext, ZB grau:
2-teiliges Sägeblatt-Set
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Anzahl der Teile:
2
Stichsägeblätter:
false
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
true
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,032 dm3
Abmessung Länge:
137,16 mm
Abmessung Breite:
15,24 mm
Abmessung Höhe:
15,24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
18
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,28*
9 Tage
5
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,08*
5 Tage
59
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 14,89*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,72*
€ 15,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,81*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 74,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.