Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Hobel
>
Elektrohobel
>
Breithobel
>
Artikel
Parallel- und Winkelanschlag, passend zu: GHO, PHO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2607001077
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607001077
EAN/GTIN:
3165140015165
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Hobelmesser
Hobelwendemesser
Passend zu: GHO 14,4 V. GHO 18.0 V. GHO 26-82. GHO 31-82. GHO 36-82 C. GHO 40-82 C. GHO 185-LI Professional. PHO 1. PHO 15-82. PHO 16-82. PHO 20-82. PHO 25-82. PHO 30-82. PHO 35-82 C. PHO 100. PHO 1500. PHO 2000. PHO 3100.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Anschlag für Hobel
Produkttext, ZB grau:
Parallel- und Winkelanschlag mit 45°-Einstellung
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,64 kg
Volumen:
3,098 dm3
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Hobeln
>
Zubehör für Hobel
>
Parallel- und Winkelführung
... >
Maschinenzubehör
>
Für Fräsen, Hobel und Schaber
>
Parallel- und Winkelführung für Hobel
Weitere Suchbegriffe:
hobelmesser bosch
,
hobelmesser
,
Systemzubehör für Schleifen/Polieren
,
Parallelanschlag
,
Winkelanschlag
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobel GHO 40-82 C, mit Handwerkerkoffer
Bosch
060159A760
ab € 242,57*
Zubehör
Hobel GHO 40-82 C, mit L-BOXX
Bosch
060159A76A
ab € 242,23*
Zubehör
Hobel PHO 3100
Bosch
0603271100
ab € 131,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen