Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Artikel
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06015B0001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06015B0001
EAN/GTIN:
4059952545837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Stichsägeblatt
bosch akku-stichsäge gst 18 v
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC, Die GST 18V-155 SC Professional (mit Stabgriff) bietet einen bürstenlosen Motor und ein gut ausbalanciertes Werkzeugdesign. Ihre ergonomische Form bietet eine 360°-Greifmöglichkeit und der beidseitige Schalter für Rechts- und Linkshänder garantiert eine perfekte Handhabung und Werkzeugkontrolle – sogar beim Sägen kopfüber. Ihre Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des Sägeblatts sogar bei kleinen Kurven und hilft mit perfekter Präzision bei der Arbeit. Das Werkzeug ist mit einer externen Staubabsaugung kompatibel. Ihr großer Sägeblattauswurfhebel und die Drop Control-Funktion gewährleisten besseren Gesundheitsschutz und höhere Sicherheit für den Anwender. Sie eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Sie ist kompatibel mit Führungsschienen (über Adapter) und allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Werkzeug verfügt über eine robuste Aluminiumdruckguss-Grundplatte mit zwei Befestigungspunkten für mehr Stabilität und Sicherheit. Die Adaptive Speed Control (ASC) unterstützt eine hohe Präzision bei Schnittbeginn. Ihr Connectivity Modul ermöglicht eine individuelle Einstellung von Drehzahl und Beleuchtung und liefert wichtige Werkzeuginformationen. 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). Spanreißschutz (ET-Nr. 1 600 A02 08K). Absaugdüse (ET-Nr. 1 600 A01 C3Z). Abdeckhaube Staubabsaugung (ET-Nr. 1 600 A01 T4N)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
800 1/min | 3800 1/min
Schnitttiefe in Holz:
155 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
8.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Hubzahl bei Leerlauf, von:
800 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3800 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
800 - 3800 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
266 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
272 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
266 x 272 x 90 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Hubhöhe:
26 mm
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Schnitttiefe in Alu:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
8.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
7.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die Meisterklasse für anspruchsvollste Anwendungen - egal in welcher Position Du sägst.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekte Kontrolle über Dein Schnittergebnis durch den beidseitigen Schalter und die perfekte Griffposition, auch wenn Du von unten sägst | Höchste Präzision: Die Sägeblattführung verhindert das Verlaufen des Sägeblatts auch beim kleinsten Radius | Drop Control und der erleichterte Sägeblattwechsel für mehr Sicherheit beim Arbeiten - die optimierte Staubabführung für Deine Gesundheit.
Titel:
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31) | 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399) | Spanreißschutz (ET-Nr. 1 600 A02 08K) | Absaugdüse (ET-Nr. 1 600 A01 C3Z) | Abdeckhaube Staubabsaugung (ET-Nr. 1 600 A01 T4N)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Bruttogewicht:
2,6 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
6,512 dm3
Abmessung Länge:
272 mm
Abmessung Breite:
266 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Stichsägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Stichsägen
Weitere Suchbegriffe:
bosch stichsägeblätter
,
stichsägeblatt
,
Stichsäge (Akku)
,
Stichsäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 194,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC mit L-BOXX
Bosch
06015B0000
ab € 215,23*
Sonstiges
EXPERT Laminate Clean T128BHM Stichsägeblatt, 3 Stück
Bosch
2608900542
ab € 10,62*
Sonstiges
EXPERT ‘Hardwood Fast’ T 144 DHM Stichsägeblatt, 3 Stück. Für Stichsägen
Bosch
2608900541
ab € 9,19*
Sonstiges
EXPERT ‘Multi Material‘ T 367 XHM Stichsägeblatt, 3 Stück. Für Stichsägen
Bosch
2608900560
ab € 19,98*
Sonstiges
Impact Control MultiConstruction und Schrauberbit-Set, 35-tlg.
Bosch
2608577147
ab € 26,65*
Sonstiges
Schrauberbit Impact Control Insert Bit Pack (8 x T20)
Bosch
2608522380
ab € 0,67*
Sonstiges
Schrauberbit Impact Control Insert Bit Pack, 8-tlg. (8 x PZ2)
Bosch
2608522325
ab € 0,67*
Sonstiges
Stichsägeblatt T 101 BIF Special for Laminate, 5er-Pack
Bosch
2608636431
ab € 7,76*
Sonstiges
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Bosch
2608663314
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen