Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge GST 18V-125 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06015B3001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015B3001
EAN/GTIN:
     4059952589008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Stichsägeblatt
bosch akkustichsäge gst 18 v
Akku-Stichsäge GST 18V-125 B, Das robuste Design und der kraftvolle bürstenlose Motor der GST 18V-125 B Professional (mit Bügelgriff) sorgen für eine hervorragende Laufzeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs. Die Akku-Stichsäge mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis in ihrem Segment ist ein zuverlässiger Problemlöser für alle Anwendungen. Die GST 18V-125 B Professional bietet eine einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub, Staubblasfunktion und Drehzahlvorwahl fokussiert ist. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Mit Adapter kann sie mit Führungsschienen verwendet werden. Das Werkzeug ist kompatibel mit externer Staubabsaugung und allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die Fußplatte der GST 18V-125 B Professional kann bis auf einen Winkel von 45° für Neigungsschnitte eingestellt werden. Das Werkzeug wird mit einer abnehmbaren Kunststoff-Abdeckhaube für den Schutz von empfindlichen Werkstücken geliefert. 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560). Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065). Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P17 472)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
230 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
290 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
95 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
230 x 290 x 95 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Hubzahl bei Leerlauf, von:
0 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3500 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 3500 min-1
Hubhöhe:
26 mm
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Schnitttiefe in Holz:
125 mm
Schnitttiefe in Alu:
20 mm
Schnitttiefe in Stahl unlegiert:
10 mm
Neigungswinkel, von:
-45 °
Neigungswinkel, bis:
45 °
Neigungswinkel:
-45 - 45 °
Werkzeugaufnahme:
T-Schaft
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
4.1 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Zuverlässiger, kabelloser Problemlöser für alle Anwendungen - mit Bügelgriff
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robustes Design und bürstenloser Motor gewährleisten ausgezeichnete Laufzeit und längere Werkzeuglebensdauer | Die Akku-Stichsäge mit Bügelgriff bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrem Segment | Einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub oder Drehzahlvorwahl fokussiert ist
Titel:
Akku-Stichsäge GST 18V-125 B Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560) | Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065) | Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P17 472)
SOL Date:
05.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Stichsäge
Nennspannung:
18.0 V
Hub:
26 mm
Leerlaufhubzahl:
0 1/min | 3500 1/min
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
20 mm
Schwenkbereich:
-45 ° | 45 °
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
4.1 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,61 kg
Nettogewicht:
1,95 kg
Volumen:
6,337 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Stichsäge (Akku), Stichsäge
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.