Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKM 18V-50, 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKM 18V-50 PROFESSIONAL 13,6 cm Schwarz, Blau, Rot 4250 RPM
Bosch GKM 18V-50 PROFESSIONAL 13,6 cm Schwarz, Blau, Rot 4250 RPM
Bosch GKM 18V-50 PROFESSIONAL 13,6 cm Schwarz, Blau, Rot 4250 RPM
Bosch GKM 18V-50 PROFESSIONAL 13,6 cm Schwarz, Blau, Rot 4250 RPM
Bosch GKM 18V-50 PROFESSIONAL 13,6 cm Schwarz, Blau, Rot 4250 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-06016B8002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B8002
EAN/GTIN:
     4059952548371
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, Die Metallkreissäge GKM 18V-50 Professional ermöglicht schnelles Arbeiten und präzise Schnitte. Zu den weiteren Vorteilen gehört nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter, robuster Spansammelbox mit einer leicht zu öffnenden Klappe zum Entleeren. Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertes LED-Licht gewährleisten eine schattenfreie Sicht und genaue Schnitte. Durch einen optimierten Griff für leichtes Sägen in zahlreichen Positionen lässt sie sich ergonomisch und ermüdungsarm handhaben. Die GKM 18V-50 Professional ist der Spezialist für schnelles und präzises Sägen von Metall, besonders von Kabelführungen oder Gewindestangen und Stahl (Eisenmetall). Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKM 18V-50 Professional ist mit einem Sägehaken und einem speziellen „Standard for Steel“-Sägeblatt ausgestattet, das für eine maximale Akkulaufleistung bei Akku-Sägen optimiert wurde. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746). Parallelanschlag (2 610 347 119)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
5.0 Ah
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.2 kg
Sägeblattdurchmesser:
136 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Schnitttiefe (90°):
50 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Leerlaufdrehzahl:
4250 1/min | 4250 min-1
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
0 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
255 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 255 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
4250 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.2 kg
Führungsschienenkompatibel:
nein
Max. Schnittkapazität in Metall (90°):
50 mm
Positionierung:
Präzises und leichtes Sägen von Metall: schnellerer Arbeitsfortschritt, weniger Funken und Späne
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleerender Spansammelbox | Genaue Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht | Ergonomische Handhabung dank optimiertem Griff und einem kompakten, gut ausbalancierten Design für Trennarbeiten in allen Position
Titel:
Akku-Kreissäge GKM 18V-50 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1.6/1.2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746) | Parallelanschlag (2 610 347 119)
SOL Date:
30.08.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
9,5 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
40,392 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
255 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,24*
€ 464,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,21*
€ 457,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,56*
€ 431,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B8000
ab € 192,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.