Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Akkukreissäge
>
Artikel
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-70 L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06016B9000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06016B9000
EAN/GTIN:
4059952577913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-70 L, Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts. Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht. Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff. Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten. Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Sie ist mit einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist. Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708). Karton. Parallelanschlag (2 608 000 751)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
228 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
426 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
330 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
228 x 426 x 330 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1 | 5000 1/min
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblattdurchmesser:
190 mm | 184 mm
Gewicht exkl. Akku:
4.1 kg
Führungsschienenkompatibel:
Nein
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
70 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
49 mm
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kabellose Flexibilität und die Kraft eines kabelgebundenen Geräts - jetzt mit linksseitigem Sägeblatt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank BITURBO Brushless-Technologie bietet das Akku-Gerät eine hohe Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1800 W entspricht | Ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen dank ergonomisch optimalem Zusatzhandgriff | Erste Säge mit linksseitigem 190-mm-Kreissägeblatt mit 70 mm Schnitttiefe bei 90°-Schnitten
Titel:
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-70 L Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm (2 608 837 708) | Karton | Parallelanschlag (2 608 000 751)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge BITURBO
Gewicht ohne Akkupack:
4.1 kg
Sägeblattbohrung:
30 mm
Nennspannung:
18 V
Schnitttiefe (45°):
49 mm
Schnitttiefe (90°):
70 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Mit Ladegerät:
false
Akkukapazität:
5.5 Ah
Bruttogewicht:
4,89 kg
Nettogewicht:
4,29 kg
Volumen:
32,052 dm3
Abmessung Länge:
426 mm
Abmessung Breite:
228 mm
Abmessung Höhe:
330 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
BITURBO
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
bosch akku-handkreissäge 18v
,
akku handkreissäge
,
akku-handkreissäge 18v
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 284,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-70 L, L-BOXX 238
Bosch
06016B9001
ab € 300,66*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 10 x 100 x 165 mm
Bosch
2608900097
ab € 4,42*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 100 x 165 mm
Bosch
2608900072
ab € 3,11*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 6 x 50 x 115 mm
Bosch
2608900071
ab € 2,86*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 100 x 165 mm
Bosch
2608900088
ab € 3,43*
Sonstiges
EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer, 8 x 150 x 215 mm
Bosch
2608900089
ab € 4,17*
Sonstiges
Hammerbohrer SDS plus-5, 6 x 100 x 165 mm
Bosch
1618596167
ab € 1,36*
Sonstiges
Hammerbohrer SDS plus-5, 6 x 50 x 115 mm
Bosch
1618596166
ab € 1,54*
Sonstiges
PRO SDS plus-5C Spatmeißel, 40 x 250 mm
Bosch
2608690101
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen