Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Schnellladegerät
>
Artikel
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, L-BOXX 238
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06016C1102
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06016C1102
EAN/GTIN:
4059952648422
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, Die kompakte Akku-Kreissäge GKS 18V 57-2 L Professional – mit linksseitigem Sägeblatt – liefert dank ihres kraftvollen, bürstenlosen Motors eine beeindruckende Leistung. Das 165-mm-Sägeblatt erlaubt eine Schnitttiefe von 57 mm bei 90°-Schnitten und wurde für kabelfreies Arbeiten optimiert, so dass sowohl ein schneller Schnittfortschritt als auch eine maximale Akkulaufzeit gewährleistet sind. Sie ist mit einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System kompatibel ist. Dies fördert eine hohe Staubabsaugeffizienz und garantiert dem Anwender einen höheren Gesundheitsschutz. Die GKS 18V 57-2 L Professional eignet sich zum Sägen von Holz und Holzverbundstoffen. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System. Für maximale Leistung ProCORE ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Sie ist mit Schnellbremssystem, Staubblasfunktion, LED-Licht, Vorderhandgriff für perfekte Kontrolle und Spindelarretierung ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24 (2 608 842 861). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 F4V). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). 1 x Parallelanschlag (2 608 000 822)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
5.5 Ah
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.8 kg
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Schnitttiefe (45°):
41 mm
Schnitttiefe (90°):
57 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min | 5000 min-1
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
370 x 440 x 240 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
Führungsschienenkompatibel:
nein
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
57 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
41 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kabelloser und kompakter Allrounder für robustes Sägen - mit linksseitigem Sägeblatt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakte Größe und beeindruckende Leistung dank leistungsstarkem bürstenlosem Motor | Praktische externe Staubabsaugung für alle BOSCH Absaugsysteme garantiert höheren Gesundheitsschutz für den Anwender | Schneller Sägefortschritt bei maximaler Akkulaufzeit
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 165 x 1.5/1.0 x 20 mm, 24 (2 608 842 861) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 F4V) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | 1 x Parallelanschlag (2 608 000 822)
SOL Date:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
8,26 kg
Nettogewicht:
6,26 kg
Volumen:
39,072 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Handkreissägen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Sägen
>
Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Schnellladegerät
,
akku-handkreissäge 18v
,
akku handkreissäge
,
bosch schnellladegerät
,
Kreissäge
,
Kreissäge (Akku)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 410,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,06*
€ 520,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,77*
€ 515,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,64*
€ 506,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,66*
€ 488,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608644507
ab € 21,09*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 48 Zähne
Bosch
2608644509
ab € 25,81*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608837685
ab € 15,70*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch
2608644095
ab € 32,70*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 165 x 20 x 2,2 mm, 4
Bosch
2608644122
ab € 38,63*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644024
ab € 26,43*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood. Für Handkreissägen
Bosch
2608642602
ab € 15,58*
Sonstiges
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 48
Bosch
2608642384
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen