Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
Betonschleifer GBR 15 CAG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601776001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601776001
EAN/GTIN:
3165140743389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Betonschleifer GBR 15 CAG, Der kabelgebundene GBR 15 CAG Professional ist ein leistungsstarker Betonschleifer für randnahes Schleifen. Der kraftvolle 1.500-Watt-Motor sorgt für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last. Die ergonomisch gestaltete Grifffläche und das geringe Werkzeuggewicht sorgen für eine komfortable Handhabung. Dieser Betonschleifer verfügt auch über eine bewegliche Schutzhaube für den Staubschutz beim Schleifen in der Nähe von Kanten. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schleifen von Beton bestimmt. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Der GBR 15 CAG Professional arbeitet mit 9.000 min-1 und verfügt über Funktionen wie konstante Drehzahl, Wiederanlaufschutz und Softstart. 1 x Diamanttopfscheibe, 125 mm (2 608 601 762). 3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 692). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät GBR 15 CAG. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017)
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
9300 1/min | 9300 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.6 kg
Länge:
370 mm
Breite:
256 mm
Höhe:
200 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
4.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 240 mm
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1500 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9300 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Bügel (drehbar)
Scheiben-Ø:
125 mm
Topfscheibe, Ø:
125 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
256 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
370 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
200 mm
Gewicht:
2.6 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarker Betonschleifer für randnahes Schleifen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 1500-Watt-Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last | Ergonomisch gestaltete Grifffläche und geringes Werkzeuggewicht für komfortable Handhabung | Bewegliche Schutzhaube für den Staubschutz beim Schleifen in der Nähe von Kanten
Einsatzbereiche:
Schleifen von Beton | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein
Titel:
Betonschleifer GBR 15 CAG Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Diamanttopfscheibe, 125 mm (2 608 601 762) | 3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 692) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät GBR 15 CAG | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017)
SOL Date:
01.02.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Betonschleifer
Bruttogewicht:
6,46 kg
Nettogewicht:
2,77 kg
Volumen:
38,016 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Diamanttechnik
>
Betonschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Diamantschleifteller
,
Diamant-Trennscheibe
,
Diamantscheibe
,
Diamanttrennscheibe
,
Elektro-Winkelschleifer
,
Winkelschleifer (elektrisch)
,
Winkelschneider
,
diamant-schleiftopf bosch
,
diamant schleiftopf
,
Schleifer
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 425,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,05*
€ 555,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,79*
€ 547,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,10*
€ 527,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamanttopfscheibe Best for Concrete 125 x 22,23 x 4,5 mm
Bosch
2608201228
ab € 62,52*
Zubehör
Diamanttopfscheibe Best for Universal Turbo, 125 x 22,23 x 5 mm, gelb
Bosch
2608201231
ab € 77,02*
Zubehör
Diamanttopfscheibe Expert for Abrasive, 50 g/mm, 125 x 22,23 x 4,5 mm
Bosch
2608602553
ab € 46,22*
Zubehör
Diamanttopfscheibe Expert for Concrete Hohe Geschwindigkeit 125 x 22,23 x 5 mm
Bosch
2608601763
ab € 25,19*
Zubehör
Diamanttopfscheibe Expert for Concrete Hohe Lebensdauer 125 x 22,23 x 5 mm
Bosch
2608601762
ab € 26,58*
Zubehör
Diamanttopfscheibe Standard for Concrete
Bosch
2608601573
ab € 25,92*
Zubehör
Diamanttopfscheibe, Expert for Concrete, Durchmesser 125 mm
Bosch
2608601761
ab € 23,35*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 125 mm, 22,23 mm, 100
Bosch
2608605478
ab € 0,27*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 125 mm, 22,23 mm, 120
Bosch
2608605479
ab € 0,31*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 125 mm, 22,23 mm, 24
Bosch
2608605474
ab € 0,43*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 125 mm, 22,23 mm, 60
Bosch
2608605476
ab € 0,31*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 125 mm, 22,23 mm, 80
Bosch
2608605477
ab € 0,27*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444, Expert for Metal. Für kleine Winkelschleifer
Bosch
2608607250
ab € 0,39*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R574 Best for Metal, Zirkonkorund, 125 mm, 22,23 mm, 100
Bosch
2608606735
ab € 0,39*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R574 Best for Metal, Zirkonkorund, 125 mm, 22,23 mm, 120
Bosch
2608606736
ab € 0,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen