Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 19-125 CIE Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CIE Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CIE Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CIE Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Bosch GWS 19-125 CIE Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1900 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-060179P002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060179P002
EAN/GTIN:
     3165140838382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer GWS 19-125 CIE, Der kabelgebundene GWS 19-125 CIE Professional mit Drehzahlvorwahl ist der leistungsstärkste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse – für maximale Produktivität. Sein leistungsstarker 1.900-Watt-Motor mit Constant Electronic und Drehzahlvorwahl sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse. Dieser extrem robuste, kompakte Winkelschleifer verfügt für eine lange Lebensdauer über eine direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten. Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert. Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel. Der GWS 19 -125 CIE von Bosch ist der weltweit erste kleine Winkelschleifer in der 1.900-Watt-Klasse. verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz. Staubschutzfilter (2 608 000 695). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 340 040). Schutzhaube (1 605 510 365). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1900 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min | 11500 1/min | 2800 - 11500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.4 kg
Länge:
103 mm
Breite:
311 mm
Höhe:
103 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
164 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
392 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
141 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
164 x 392 x 141 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1900 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500 min-1
Abgabeleistung:
1220 W
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
311 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
103 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
103 mm
Gewicht:
2.4 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der leistungsstärkste kompakte Winkelschleifer in der 1900-Watt-Klasse von Bosch - mit Drehzahlvorwahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker 1900-Watt-Motor mit Constant Electronic und Drehzahlvorwahl für effizienteste Arbeitsergebnisse | Direkte Motorkühlung, Überlastschutz und langlebige Kohlebürsten sorgen für eine lange Werkzeuglebensdauer | KickBack Control und Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 19-125 CIE Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2016
Lieferumfang:
Staubschutzfilter (2 608 000 695) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 340 040) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
SOL Date:
01.01.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,48 kg
Nettogewicht:
2,277 kg
Volumen:
9,065 dm3
Abmessung Länge:
392 mm
Abmessung Breite:
164 mm
Abmessung Höhe:
141 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,09*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 0,96*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,32*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 39,52*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 39,58*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 16,25*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 32,48*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 29,04*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 31,48*
Zubehör
Bosch
2608602672
ab € 33,62*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,94*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 10,03*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 54,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.