Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06017B0101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017B0101
EAN/GTIN:
     4059952549538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle im 18V-Segment. Er bietet dank dem leistungsstarken bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie über den Akku dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet, und ermöglicht damit ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Darüber hinaus verfügt er über Drop Control, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Das Werkzeug eignet sich zum Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton. Es ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1 | 9000 1/min
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Bessere Leistung und Werkzeugführung der 18V-Kategorie - mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank dem bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt | Schneller und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem | Drop Control, KickBack Control und X-Brake sorgen für maximalen Anwenderschutz und Komfort
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2020
Lieferumfang:
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
SOL Date:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
true
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
4,246 kg
Nettogewicht:
1,545 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, winkelschneider bosch, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 619 264
ab € 0,82*
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 39,89*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,32*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 28,40*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 29,51*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 38,09*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 38,37*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 39,61*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 39,67*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 39,68*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 41,11*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 42,69*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 43,23*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 44,59*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 45,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.