Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Winkelschleifer GWS 17-125 TS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06017D0400
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06017D0400
EAN/GTIN:
4059952576602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer GWS 17-125 TS, Hohe Leistung, Überlastfähigkeit, verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Filtern an der Werkzeugrückseite und ein hohes Drehmoment – Der GWS 17-125 TS Professional ist der perfekte kleine Winkelschleifer für maximale Produktivität. Sein deutlich kleinerer Griffumfang und sein 1.700-Watt-Motor ermöglichen eine bequemere und kraftvollere Bearbeitung von Metall. KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen hohen Anwenderschutz. Das Schleifen von Metall oder Schweißnähten und Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen sind die Aufgabenbereiche, in denen der kleine Winkelschleifer seine Stärken zeigen kann. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Der GWS 17-125 TS Professional verfügt über Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756). Staubfilter (2 607 432 053). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2400 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9700 min-1
Leerlaufdrehzahl:
2400 - 9700 min-1 | 2400 1/min | 9700 1/min
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
265 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
327 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2.2 kg
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.1 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang und hohes Drehmoment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Leistung, Drehzahlvorwahl, Überlastfähigkeit und verbessertem Staubschutz | Kraftvoller 1700-Watt-Motor mit hohem Drehmoment und ein deutlich kleinerer Griffumfang | KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control für hohen Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 17-125 TS Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.08.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756) | Staubfilter (2 607 432 053) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
SOL Date:
02.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
327 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
108 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.1 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3,576 kg
Nettogewicht:
2,244 kg
Volumen:
8,112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
bosch elektro-winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 167,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
ab € 7,84*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
ab € 10,21*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Bosch
2608900660
ab € 30,19*
Sonstiges
EXPERT N477 SCM Scheibe für Winkelschleifer, 125 x 22 mm, grob, 25-tlg.
Bosch
2608901269
ab € 2,02*
Sonstiges
PRO Ceramic Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608602479
ab € 16,32*
Sonstiges
PRO Multi Material Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608615059
ab € 7,89*
Sonstiges
PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 125 x 1 x 22,23 mm
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen