Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere GSC 12V-13, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060192610A
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060192610A
EAN/GTIN:
     3165140987790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Elektro-Blechschere
Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch. Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte. Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert. Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Innensechskantschlüssel. 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 443 x 122 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0.6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
0.8 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1.3 mm
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.:
2.0 mm
Leerlaufhubzahl:
3600 min-1 | 3600 1/min
Minimaler Kurvenradius:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
7.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die kompakteste und handlichste Blechschere der 12V-Kategorie von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekt für schnelle Schnitte dank extrem kompakter und ergonomischer Bauform | Kopf wurde eigens für ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert | Zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1.3 mm geeignet
Titel:
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.08.2019
Lieferumfang:
Innensechskantschlüssel | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0) | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
SOL Date:
01.05.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Blechschere
Nennspannung:
12.0 V
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
1.3 mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
0.8 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0.6 mm
Kleinster Radius:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech):
1.5 m/s²
Mit Ladegerät:
false
Bruttogewicht:
3,413 kg
Nettogewicht:
1,226 kg
Volumen:
19,457 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektroblechschere, Schlitzschere, kurvenschere bosch, akku blechschere, Blechschere (Akku)
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926108
ab € 271,44*
Sonstiges
Bosch
2608900541
ab € 9,13*
Sonstiges
Bosch
2608644110
ab € 42,02*
Sonstiges
Bosch
2608642493
ab € 40,67*
Sonstiges
Bosch
2608644079
ab € 30,44*
Sonstiges
Bosch
2608642497
ab € 31,97*
Sonstiges
Bosch
2608635406
ab € 50,30*
Sonstiges
Bosch
2608635126
ab € 28,34*
Sonstiges
Bosch
2608635243
ab € 16,78*
Sonstiges
Bosch
2608640447
ab € 29,81*
Sonstiges
Bosch
2608640432
ab € 21,91*
Sonstiges
Bosch
2608838411
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.