Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obermesser und Untermesser, GSC 10.8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 635 126 Blade Metall
Bosch 2 608 635 126 Blade Metall
Bosch 2 608 635 126 Blade Metall
Artikel-Nr.:
     C4310-2608635243
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635243
EAN/GTIN:
     3165140088664
Suchbegriffe:
Ersatz-Obermesser
Ersatz-Untermesser
Das Ersatz-Set für Obermesser ist dafür ausgestattet, viele Materialien zu schneiden. Passend zu: GSC 12V-13. GSC 16. GSC 160 Professional.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Abbrechklingen:
false
Klingenform:
sonstige
Systemvorschlag:
GSC 16 (Metallbearbeitung) + GSC 160
Vorteil HL (kurz):
Austauschzubehör
Leistungsbeschreibung:
Austauschzubehör
Spezifisches RTB1:
Ersatz-Set für Blech- und Universalscheren von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Obermesser und Untermesser
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Volumen:
0,051 dm3
Abmessung Länge:
117,475 mm
Abmessung Breite:
85,725 mm
Abmessung Höhe:
5,08 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzmesser, Obermesser
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926105
ab € 207,27*
Sonstiges
Bosch
060192610A
ab € 223,49*
Sonstiges
Bosch
0601926108
ab € 272,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.