Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger GAS 12-25 PL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060197C100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060197C100
EAN/GTIN:
     3165140926072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Nass-/Trockensauger GAS 12-25 PL, Der GAS 12-25 PL Professional ist ein L-Klasse-zertifizierter Sauger. Der kraftvolle 1.250-W-Motor dieses Saugers liefert eine hohe Saugkraft für Nass- und Trockenanwendungen. Mit einem verfügbarem Luftstrom von 65 l/s und einem Saugdruck von 200 mbar ist er ein hocheffizientes Gerät, das den Arbeitsplatz sauber und staubfrei hält. Dank des semi-automatischen Filterreinigungssystems (SFC) lässt sich der Filter schnell und einfach reinigen. Außerdem wird der Sauger mit einer Click & Clean-Schnittstelle geliefert, so dass das Gerät mühelos und nahtlos mit Bosch Elektrowerkzeugen verbunden werden kann. Der Sauger GAS 12-25 PL Professional ist mit einem 25-l-Behälter ausgestattet. Er verfügt außerdem über einen integrierten Anschluss für die Anwendung mit einem Schlauch (separat erhältlich). Eine integrierte Steckdose bietet sogar Auto-Start, eine bequeme Funktion, die Werkzeug und Sauger synchronisiert, damit sie gleichzeitig starten. Fugendüse. Schlauch 3 m, Ø 35 mm (1 619 PA7 322). Antistatisches Rohr (1 619 PA7 324). Vorfilter für GAS 12-25 (1619PB3283). HEPA-Filter für GAS 12-25 PL (1619PB3282)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
480 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
597 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
480 x 597 x 395 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1250 W
Max. Eingangsleistung:
1250 W
Gewicht:
9.0 kg
Behältervolumen brutto:
25 l
Behältervolumen netto:
21 l
Behältervolumen netto Wasser:
15 l
Staubsackvolumen netto:
20 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
L
Staubklasse:
L
Werkzeugabmessungen (Breite):
380 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
483 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
453 mm
Filterfläche:
2300 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
65 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
200 mbar
Räder, Anzahl:
4
Positionierung:
Kraftvoller Sauger der Staubklasse L für Nass- oder Trockenanwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
L-Klasse-zertifizierter Sauger für Nass- und Trockenanwendungen | Kraftvoller 1250-W-Motor liefert hohe Saugkraft für eine effiziente Reinigung | Schnelle und einfache Filterreinigung dank semi-automatischem Filterreinigungssystem (SFC)
Titel:
Nass-/Trockensauger GAS 12-25 PL Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
20.02.2019
Lieferumfang:
Fugendüse | Schlauch 3 m, Ø 35 mm (1 619 PA7 322) | Antistatisches Rohr (1 619 PA7 324) | Vorfilter für GAS 12-25 (1619PB3283) | HEPA-Filter für GAS 12-25 PL (1619PB3282)
SOL Date:
24.03.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Nass-/Trockensauger
Luftmenge pro Saugmotor:
65 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1250 W
Behältervolumen:
25 l
Max. Unterdruck:
200 mbar
Länge Saugschlauch:
3 m
Maschinengewicht:
9.0 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Tiefe:
483 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
453 mm
Nenndurchmesser Saugschlauch:
35 mm
Bruttogewicht:
12,43 kg
Nettogewicht:
9,9 kg
Volumen:
113,191 dm3
Abmessung Länge:
597 mm
Abmessung Breite:
480 mm
Abmessung Höhe:
395 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.