Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagschrauber
>
Artikel
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019A6906
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019A6906
EAN/GTIN:
3165140773201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Der GDR 12V-105 Professional ist der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch. Das kompakte Design ermöglicht müheloses Arbeiten ohne Unterbrechung an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf. Außerdem bietet der Motor ein kraftvolles Drehmoment von 105 Nm, dadurch eignet sich das Elektrowerkzeug für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen. Für schnellen Arbeitsfortschritt bietet das Gerät hohe Drehzahlen bis 2.600 U/min. Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert. Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GDR 12V-105 Professional verfügt außerdem über einen Lithium-Ionen-Akku. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8). 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Gewicht mit Akkupack:
1.0 kg
Max. Drehmoment:
105 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant | 1/4'' Sechskant Uni
Mit Ladegerät:
false
Schlagzahl:
3100 1/min | 0-3100 bpm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 2600 1/min | 0-2600 U/min
Akkukapazität:
0 Ah
Drehmoment, max.:
105 Nm
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
355 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
355 x 440 x 120 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2600 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
2600 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-2600 min-1
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
3100 bpm
Schraubengröße:
M 4 - M 12
Positionierung:
Der kompakteste Akku-Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes Design ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf | Kraftvolles Drehmoment von 105 Nm für gängige Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen in Metall und Beton | Hohe Drehzahlen bis 2600 U/min für schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
2,978 kg
Nettogewicht:
1,3 kg
Volumen:
18,744 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Drehschlagschrauber
>
Drehschlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion
,
akku schlagschrauber
,
bosch akku-schlagschrauber li-ion
,
Drehschlagschrauber (Akku)
,
Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 101,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,25*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522127
ab € 11,85*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,61*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 13,71*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,06*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,33*
Zubehör
18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002567
ab € 20,96*
Zubehör
20tlg. Schrauberbit-Set Drill&Drive. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607002786
ab € 18,92*
Zubehör
3-tlg. Steckschlüsselpack, 8/10/13 mm
Bosch
2608551078
ab € 8,95*
Zubehör
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017319
ab € 7,11*
Zubehör
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits, HSS, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017327
ab € 20,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen