Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger GAS 35 L AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019C3200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C3200
EAN/GTIN:
     3165140705516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kabelgebundener Sauger GAS 35 L AFC, Der GAS 35 L AFC Professional ist Boschs Nass- und Trockensauger der Staubklasse L mit automatischer Filterreinigung. Seine automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet eine anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt. Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse L ausgezeichnet. Eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine mit einem sehr hohen Vakuumdruck von 254 mbar liefert beste Saugergebnisse. Dieser Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 35 L AFC Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität. 1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033). Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165). Entsorgungssack (2 607 432 043). Krümmer (2 608 000 573). Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478). 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575). Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 565)
Weitere Informationen:
Behältervolumen netto Wasser:
19.2 l
Verpackungsabmessungen (Breite):
600 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
743 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
398 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
600 x 743 x 398 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1200 W
Gewicht:
12.2 kg
Behältervolumen brutto:
35 l
Behältervolumen netto:
23 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
L
Staubklasse:
L
Werkzeugabmessungen (Breite):
375 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
515 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
575 mm
Filterfläche:
6150 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
74 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
254 mbar
Filterreinigung:
AFC
Antistatischer Schlauch:
Nein
Eingangsleistung Turbine, max:
1380 W
Positionierung:
Sauger der Staubklasse L mit automatischer Filterreinigung für Nass-/Trockenanwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt | Zertifizierter Sauger der Staubklasse L gemäß EU-Norm für zuverlässigen Anwenderschutz | Leistungsstarke 1380-W-Saugturbine mit einem hohen Vakuumdruck von 254 mbar liefert beste Saugergebnisse
Titel:
Kabelgebundener Sauger GAS 35 L AFC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033) | Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165) | Entsorgungssack (2 607 432 043) | Krümmer (2 608 000 573) | Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478) | 3 x 0.35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575) | Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 565)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Kabelgebundener Sauger
Behältervolumen:
35 l
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Maschinengewicht:
12.2 kg
Max. Unterdruck:
254 mbar
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Luftmenge pro Saugmotor:
74 l/s
Länge Saugschlauch:
5 m
Mit automatischer Filterreinigung:
true
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Tiefe:
515 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
575 mm
Bruttogewicht:
18,42 kg
Nettogewicht:
18,42 kg
Volumen:
177,428 dm3
Abmessung Länge:
743 mm
Abmessung Breite:
600 mm
Abmessung Höhe:
398 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,85*
€ 640,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,65*
€ 616,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,61*
€ 589,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,13*
€ 572,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,43*
€ 546,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607432037
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.