Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger GAS 55 M AFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 601 9C3 300 Staubsauger 55 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Bosch 0 601 9C3 300 Staubsauger 55 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Bosch 0 601 9C3 300 Staubsauger 55 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Bosch 0 601 9C3 300 Staubsauger 55 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Bosch 0 601 9C3 300 Staubsauger 55 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Bosch 0 601 9C3 300 Staubsauger 55 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1380 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     C4310-06019C3300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C3300
EAN/GTIN:
     3165140705554
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kabelgebundener Sauger GAS 55 M AFC, Der GAS 55 M AFC Professional mit automatischer Filterreinigung ist Boschs vielseitiger Nass- und Trockensauger der Staubklasse M. Seine automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt. Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse M ausgezeichnet. Er verfügt außerdem über eine extrem leistungsstarke 1.380-W-Saugturbine, die einen sehr hohen Vakuumdruck von 254 mbar für beste Saugergebnisse liefert. Das Gerät wird mit einem 55-Liter-Behälter geliefert und ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Eine L-BOXX kann bequem auf den GAS 55 M AFC Professional aufgeklickt werden und bietet eine praktische Transportlösung für mehr Mobilität. Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165). Entsorgungssack (2 607 432 043). Krümmer (2 608 000 573). Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478). 1 x PES-Flachfaltenflter (2 607 432 034). 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575). Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
55 l
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Maschinengewicht:
16.2 kg
Max. Unterdruck:
254 mbar
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Luftmenge pro Saugmotor:
74 l/s
Länge Saugschlauch:
5 m
Mit automatischer Filterreinigung:
true
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
M
Tiefe:
570 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
865 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
600 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
945 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
600 x 945 x 400 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1200 W
Gewicht:
16.2 kg
Behältervolumen brutto:
55 l
Behältervolumen netto:
43 l
Behältervolumen netto Wasser:
40 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
M
Staubklasse:
M
Werkzeugabmessungen (Breite):
375 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
570 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
865 mm
Filterfläche:
6150 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
74 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
254 mbar
Steckertyp:
Typ F
Filterreinigung:
AFC
Antistatischer Schlauch:
Ja
Eingangsleistung Turbine, max:
1380 W
Positionierung:
Vielseitiger Sauger der Staubklasse M mit automatischer Filterreinigung für Nass-/Trockenanwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt | Zertifiziert als Sauger der Staubklasse M gemäß EU-Norm für verbesserten Anwenderschutz | Leistungsstarke 1380-W-Saugturbine mit einem hohen Vakuumdruck von 254 mbar liefert beste Saugergebnisse
Titel:
Kabelgebundener Sauger GAS 55 M AFC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165) | Entsorgungssack (2 607 432 043) | Krümmer (2 608 000 573) | Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478) | 1 x PES-Flachfaltenflter (2 607 432 034) | 3 x 0.35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575) | Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)
SOL Date:
23.11.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Kabelgebundener Sauger
Bruttogewicht:
23,6 kg
Nettogewicht:
23,6 kg
Volumen:
226,8 dm3
Abmessung Länge:
945 mm
Abmessung Breite:
600 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,25*
€ 960,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,28*
€ 944,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,97*
€ 887,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,93*
€ 851,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,81*
€ 801,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.