Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019C4100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C4100
EAN/GTIN:
     3165140708968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310, Die kompakte Kartuschenpresse GCG 18V-310 bietet für Kartuschen bis zu 310 ml Inhalt akkugestützten Komfort. Dank Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl ist das Regulieren des Materialflusses ein Kinderspiel. Ermöglicht mit 3,5 kN Druckkraft und einem maximalen Vorschub von 7 mm/s selbst bei zähflüssigen Klebern einen schnellen Arbeitsfortschritt. Dank der automatischen Umkehrfunktion des Werkzeugs wird der Druck auf die Stößelstange beim Loslassen des Abzugs beendet, was ein Tropfen oder Auslaufen des Materials verhindert. Diese Akku-Kartuschenpresse ist bestens zum Dosieren und Abdichten geeignet. Sie kann mit allen Arten von Dichtungsmasse und Kleberkartuschen verwendet werden. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Kapazität Kartuschen:
310 ml
Verpackungsabmessungen (Breite):
286 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
546 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
96 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
286 x 546 x 96 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Druckkraft:
3.5 kN
Vorschubgeschwindigkeit:
7 mm/Sek
Gewicht exkl. Akku:
2 kg
Positionierung:
Die kompakte 18V-Akku-Kartuschenpresse - für Kartuschen bis 310 ml Inhalt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank Drehzahlvorwahl mit 9 Drehzahleinstellungen und Auslöser für variable Drehzahl einfaches Regulieren des Materialflusses | Dank 3.5 kN Druckkraft und einem maximalen Vorschub von 7 mm/s schneller Arbeitsfortschritt selbst bei zähflüssigen Klebern | Dank der automatischen Umkehrfunktion wird der Druck auf die Stößelstange beim Loslassen des Abzugs beendet, was ein Tropfen oder Auslaufen des Materials verhindert
Titel:
Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2021
Lieferumfang:
Karton
SOL Datum:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kartuschenpresse
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Bruttogewicht:
2,664 kg
Nettogewicht:
1,38 kg
Volumen:
14,991 dm3
Abmessung Länge:
546 mm
Abmessung Breite:
286 mm
Abmessung Höhe:
96 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
GB
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Fettpresse, akku-kartuschenpistole bosch, akku-kartuschenpistole, Kartuschenpresse, Kartuschenpresse (Akku)
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,62*
€ 293,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C4001
ab € 244,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.