Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagschrauber
>
Artikel
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019E0003
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019E0003
EAN/GTIN:
3165140799867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional mit bürstenlosem Motor ist die kompakteste Lösung aus der 12-Volt-Klasse von Bosch. Sein kompaktes Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung. Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben. Das Gerät verfügt über ein kraftvolles Drehmoment von 110 Nm und eignet sich somit für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert. Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GDR 12V-110 Professional verfügt außerdem über Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. L-BOXX-Einlage Zubehör. L-BOXX-Einlage für Gerät. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Gewicht mit Akkupack:
0.9 kg
Schlagzahl:
3100 1/min | 0-3100 bpm
Max. Drehmoment:
110 Nm
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant | 1/4'' Sechskant Uni
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
false
Länge:
139 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
177 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 1200 1/min | 0-1200 U/min
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Breite):
54 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
139 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
177 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 130 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
1200 U/min
Gewicht inkl. Akku:
0.9 kg
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-1200 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
2600 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-2600 min-1
Drehmomentstufen:
2
Drehmoment, max.:
110 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
3100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-2700 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3100 bpm
Schraubengröße:
M 4 - M 12
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der kompakteste Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch - mit bürstenlosem Motor
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes Design ermöglicht auch bei der Arbeit an engsten Stellen und über Kopf optimales Handling | Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben | Durch das kraftvolle Drehmoment von 110 Nm eignet sich das Gerät für gängige Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-110 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage Zubehör | L-BOXX-Einlage für Gerät | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
SOL Date:
01.09.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
2,93 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
20,592 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Drehschlagschrauber
>
Drehschlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
Elektro-Schlagschrauber
,
Elektroschlagschrauber
,
bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion
,
elektro schlagschrauber
,
bosch elektro-schlagschrauber
,
Drehschlagschrauber (Akku)
,
Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 118,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,25*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522127
ab € 11,85*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,61*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 13,71*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,06*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,33*
Zubehör
18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002567
ab € 20,96*
Zubehör
20tlg. Schrauberbit-Set Drill&Drive. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607002786
ab € 18,92*
Zubehör
3-tlg. Steckschlüsselpack, 8/10/13 mm
Bosch
2608551078
ab € 8,95*
Zubehör
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017319
ab € 7,11*
Zubehör
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits, HSS, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017327
ab € 20,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen