Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Schnellladegerät
>
Artikel
Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115, 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019E0103
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019E0103
EAN/GTIN:
3165140910705
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115, Der Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115 Professional mit bürstenlosem Motor und 3/8"-Außenvierkant ist die kompakteste Lösung in der 12-Volt-Klasse von Bosch. Sein kompaktes Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung. Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben. Das Gerät verfügt über ein kraftvolles Drehmoment von 115 Nm und eignet sich somit für die meisten gängigen Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug wurde für die Arbeit mit Schrauben mit Durchmesser M 4 bis M 12 konzipiert. Es ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GDS 12V-115 Professional verfügt außerdem über Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, einen Lithium-Ionen-Akku, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. L-BOXX-Einlage Zubehör. L-BOXX-Einlage für Gerät. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3.0 Ah
Max. Drehmoment:
115 Nm
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll Außenvierkant | 3/8'' Vierkant
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schlagzahl:
3100 1/min | 0-3100 bpm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 2600 1/min | 0 U/min
Länge:
137 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
177 mm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2600 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
1200 min-1
Drehmoment, max.:
115 Nm
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Breite):
54 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
137 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
177 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
447 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 447 x 122 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
2600 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-2600 min-1
Drehmomentstufen:
2
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
3100 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-2700 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-3100 bpm
Schraubengröße:
M 4 - M 12
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der kompakteste Drehschlagschrauber in der 12-Volt-Klasse von Bosch - mit bürstenlosem Motor und 3/8"-Außenvierkant
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Sein kompaktes Design gewährleistet auch an engsten Stellen und über Kopf eine perfekte Handhabung | Für größere Genauigkeit beim Schrauben verhindert die 2-stufige Power Control des Drehschlagschraubers das Überdrehen kleiner Schrauben | Durch das kraftvolle Drehmoment von 115 Nm eignet sich das Gerät für gängige Akku-Drehschlagschrauber-Anwendungen
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 12V-115 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.03.2018
Lieferumfang:
L-BOXX-Einlage Zubehör | L-BOXX-Einlage für Gerät | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
SOL Date:
01.04.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
3,849 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Volumen:
19,632 dm3
Abmessung Länge:
447 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Drehschlagschrauber
>
Drehschlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
,
Lipo Akku Ladegerät
,
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
Schnellladegerät
,
bosch akku-schlagschrauber li-ion
,
schnellladegerät
,
bosch schnellladegerät
,
Drehschlagschrauber (Akku)
,
Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 178,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO Impact Socket Set mit PET-Abdeckungen, 1/2", extra tief, 3‑tlg.
Bosch
2608003033
ab € 20,29*
Zubehör
PRO Impact Socket Set, 1/2", Standard, 9‑tlg.
Bosch
2608003038
ab € 23,81*
Zubehör
PRO Impact Socket Set, 1/2", tief, 9‑tlg.
Bosch
2608003040
ab € 34,97*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 10 mm, Standard
Bosch
2608003043
ab € 3,98*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 10 mm, tief
Bosch
2608003044
ab € 6,10*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 11 mm, tief
Bosch
2608003045
ab € 6,14*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 13 mm, Standard
Bosch
2608003046
ab € 4,15*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 13 mm, tief
Bosch
2608003047
ab € 6,30*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 17 mm, Standard
Bosch
2608003048
ab € 4,27*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 17 mm, tief
Bosch
2608003049
ab € 6,51*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 19 mm, Standard
Bosch
2608003050
ab € 4,42*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 19 mm, tief
Bosch
2608003051
ab € 6,73*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 21 mm, tief
Bosch
2608003052
ab € 7,08*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 22 mm, tief
Bosch
2608003053
ab € 7,25*
Zubehör
PRO Impact Socket, 1/2", 24 mm, Standard
Bosch
2608003054
ab € 5,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen