Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sauger GAS 12V, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019E3001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019E3001
EAN/GTIN:
     3165140773195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Sauger GAS 12V, Der GAS 12 V Professional ist Boschs extrem kompakter 12V-Handstaubsauger, ideal zum Trockensaugen. Er bietet kabellose Freiheit beim Reinigen, auch weit entfernt von Steckdosen. Sein extrem kompaktes Design sorgt für uneingeschränkte Beweglichkeit und gutes Handling, er passt für einen bequemen Transport sogar in die kleinste L-BOXX 102. Mit seinem im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungsrohr kommt der GAS 12 V Professional problemlos an enge und weiter entfernte Stellen. 1 x Flachfaltenfilter (2 607 432 046). Fugendüse (ET-Nr. 1 600 A00 2PP). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V (1 600 A00 3KW). 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 115 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.7 kg
Behältervolumen:
0.35 l
Filterfläche:
408 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
15.0 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
45 mbar
Positionierung:
Extrem kompakter 12V-Handstaubsauger
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Akku-Staubsauger zum Trockensaugen ermöglicht kabellose Freiheit beim Reinigen ohne Steckdose | Extrem kompaktes Design für wendiges Arbeiten und einfaches Handling | Passt sogar in die kleinste L-BOXX 102 für einen bequemen Transport
Titel:
Akku-Sauger GAS 12V Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
1 x Flachfaltenfilter (2 607 432 046) | Fugendüse (ET-Nr. 1 600 A00 2PP) | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V (1 600 A00 3KW) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
SOL Date:
06.09.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Sauger
Gewicht:
0.7 kg
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Handstaubsauger
Mit Ladegerät:
false
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Bruttogewicht:
2,88 kg
Nettogewicht:
1,05 kg
Volumen:
18,216 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019E3000
ab € 62,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.