Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gebläse GBL 18 V-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBL 18V-120 Professional Akku-Laubbläser 270 km/h Schwarz, Blau
Bosch GBL 18V-120 Professional Akku-Laubbläser 270 km/h Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019F5100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F5100
EAN/GTIN:
     3165140821049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
bosch akku laubbläser
akku laubbläser
Akku-Gebläse GBL 18V-120, Das Akku-Gebläse GBL 18V-120 Professional aus dem 18V-Sortiment erledigt Reinigungsarbeiten im Handumdrehen. Eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 270 km/h bietet Power und erzielt gute Ergebnisse beim Saubermachen von Flächen. Das Gebläse kann zum Säubern von Arbeitsbereichen, Reinigen von Bohrlöchern oder für weitere vielfältige Anwendungen eingesetzt werden. Außerdem sorgt ein kompaktes und ausgewogenes Design für einfaches Handling und zusätzliche Kontrolle. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GBL 18V-120 Professional kann je nach Bedarf mit zwei Geschwindigkeiten genutzt werden. Bietet zwei Geschwindigkeiten zur Wahl 4 x Zubehör (Düse, Erweiterungsrohr, Tieflochdüse, Staubfangrohr)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Blasgeschwindigkeit:
270 km/h
Mit Ladegerät:
false
Drehzahl:
17000 1/min
Verpackungsabmessungen (Breite):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
303 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
210 x 303 x 190 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
17000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
17000 min-1
Max. Luftgeschwindigkeit:
270 km/h
Max. Luftdurchsatz:
120 m³/h
Betriebszeit:
Drehzahl II : 5 min/Ah
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Positionierung:
Gebläse für schnelles Säubern aus dem 18V-Sortiment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Luftgeschwindigkeiten bis zu 270 km/h für Power und gute Ergebnisse beim Saubermachen von Flächen | Zum Säubern von Arbeitsbereichen, Reinigen von Bohrlöchern und für weitere vielfältige Anwendungen | Kompaktes und ausgewogenes Design für einfaches Handling des Gebläses und zusätzliche Kontrolle
Titel:
Akku-Gebläse GBL 18V-120 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2016
Lieferumfang:
4 x Zubehör (Düse, Erweiterungsrohr, Tieflochdüse, Staubfangrohr)
SOL Date:
23.05.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Gebläse
Bruttogewicht:
1,84 kg
Nettogewicht:
0,4 kg
Volumen:
12,09 dm3
Abmessung Länge:
303 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
190 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch laubbläser, Gebläse (Akku)
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00B8J
ab € 146,73*
Zubehör
Bosch
1600A01BA3
ab € 141,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.