Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C mit Zusatzhandgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019G0108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019G0108
EAN/GTIN:
     3165140956284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, Der GSR 18V-110 C Professional ist ein extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse von Bosch mit bürstenlosem Motor. Sein maximales Drehmoment von 110 Nm und der bürstenlose Motor machen den Bohrschrauber zu einem extrem kraftvollen Elektrowerkzeug. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz. Außerdem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 12 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Der GSR 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Zusatzhandgriff (1 602 025 07X). Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Höhe):
213 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
245 x 325 x 115 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
82 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
47 Nm
Drehmoment (hart):
85 Nm
Drehmoment (max.):
110 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
47/85/110 Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
480 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2100 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 480 / 0 - 2100 min-1
Schlagzahl, max.:
31500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.8 kg
Drehmomentstufen (Standard):
25
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
25+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
16 mm
Schrauben-Ø, max.:
12 mm
Positionierung:
Extrem leistungsstarker und robuster Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse - mit bürstenlosem Motor
Langversion, Teil 1:
Der GSR 18V-110 C Professional ist ein extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse von Bosch mit bürstenlosem Motor. Sein maximales Drehmoment von 110 Nm und der bürstenlose Motor machen den Bohrschrauber zu einem extrem kraftvollen Elektrowerkzeug. Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz. Außerdem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 12 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSR 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor | Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz | Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X) | Karton
SOL Date:
01.01.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 480 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 2100 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
82 mm
Max. Drehmoment:
110 Nm
Drehmomenteinstellung:
47 Nm | 110 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
82 mm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.8 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Höhe:
213 mm
Bruttogewicht:
2,395 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
9,157 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 13,09*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,86*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,42*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,87*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,46*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,34*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,16*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 28,92*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,89*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.