Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, L-BOXX, GCY 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 18V-15 SC Professional Winkelschleifer 7400 RPM 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 SC Professional Winkelschleifer 7400 RPM 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 SC Professional Winkelschleifer 7400 RPM 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 SC Professional Winkelschleifer 7400 RPM 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 SC Professional Winkelschleifer 7400 RPM 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 SC Professional Winkelschleifer 7400 RPM 2,3 kg
Bosch GWS 18V-15 SC Professional Winkelschleifer 7400 RPM 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H6300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H6300
EAN/GTIN:
     3165140964586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC, Brauchst du bei deiner Arbeit die Freiheit eines Akku-Geräts aber die Leistung eines kabelgebundenen Geräts? Unser kraftvoller GWS 18V-15 SC Professional mit BITURBO Brushless Technologie liefert erstklassige, kabellose Leistung entsprechend einem kabelgebundenen 1.500-W-Gerät. Seine intelligente Bremse bringt die Scheibe schnell zum Stillstand, damit du das Werkzeug unbesorgt ablegen kannst. Das Werkzeug verfügt über ein User Interface, das dir Rückmeldung zum Status des Werkzeugs während des Betriebs gibt, und das standardmäßig die Einstellung von 3 verschiedenen Drehzahlstufen erlaubt. Darüber hinaus kann der Schleifer optional mit einem Bluetooth Connectivity-Modul nachgerüstet werden. Dies erlaubt die Einstellung von bis zu 6 individuellen Drehzahlstufen über die Bosch Toolbox App. Der Winkelschleifer bietet außerdem KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf, Vibration Control und eine Schnellspannmutter für bequeme Zubehörwechsel. Er ist deal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Für eine staubarme Arbeitsumgebung den GWS 18V-15 SC Professional in Kombination mit der Absaughaube GDE 125 EA-T Professional oder GDE 115/125 FC-T Professional verwenden. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Für maximale Leistung einen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Schutzhaube (1 605 510 366)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
3.3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2.3 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
150 mm
Leerlaufdrehzahl:
2600 1/min | 7400 1/min | 2600 - 7400 min-1
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
4.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
152 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 442 x 152 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.3 kg
Leerlaufdrehzahl, von:
2600 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
7400 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Scheiben-Ø:
150 mm
X-LOCK:
Nein
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
BITURBO Brushless Winkelschleifer mit Speed Selection - gleiche Leistungsstärke wie ein kabelgebundenes 1500-W-Gerät
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle BITURBO Brushless Technologie liefert kabelfrei die gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes 1500-W-Gerät | Standardmäßig 3 Drehzahlstufen, nachrüstbares Bluetooth-Modul für bis zu 6 individuelle Drehzahleinstellungen | Intelligente Bremse, KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control
Titel:
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 SC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.12.2020
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | Schnellspannmutter (2 608 000 684) | Schutzhaube (1 605 510 366)
SOL Date:
01.05.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer BITURBO
Bruttogewicht:
4,939 kg
Nettogewicht:
1,78 kg
Volumen:
24,186 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
152 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,82*
€ 317,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.