Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 C, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H6400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H6400
EAN/GTIN:
     4059952512037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 C, Der GWX 18V-15 C Professional ist der leistungsstarke Akku-Schleifer von Bosch in der 18V-Kategorie mit Leistungskapazität für industrielle Anwendungen. Dank seines starken, umfassend für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimierten bürstenlosen Motors stellt er eine Akkuleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts mit 1.500 W bereit. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet, und ermöglicht damit ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Das Werkzeug kann mit einem optionalen Bluetooth Connectivity-Modul nachgerüstet werden. Der Schleifer bietet vollständige Werkzeugkontrolle dank X-LOCK, KickBack Control, Drop Control und der intelligenten Schnellbremse „X-Brake“. Ist geeignet zum Abschleifen und Trennen von Metall. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) – maximale Leistung mit ProCORE18V = 5,5 Ah – sowie mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 115/125 FC-T Professional und GDE 125 EA-T Professional. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-15 C Professional zeichnet sich zudem durch konstante Drehzahl, Überlastschutz, eine schlüssellose Schutzhaube, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Vibration Control aus. Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
450 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 450 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.3 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9800 min-1
Leerlaufdrehzahl:
9800 min-1 | 9800 1/min
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Mehr Leistung denn je: Neuer Akku-Winkelschleifer mit gleicher Leistungsstärke wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 1500 W
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank neuer BITURBO Brushless Technologie um 50 % schnelleres Trennen und mehr Metallabtrag als mit den bisherigen Akku-Schleifern | Ultimativer X-LOCK-Komfort: Einfacher Zubehörwechsel ohne Schlüssel oder verlierbare Teile - bis zu 5-mal schneller | Setzt dank intelligentem "X-Brake"-System und einzigartiger sensorgestützter KickBack Control und Drop Control neue Standards in Bezug auf Gesundheit & Sicherheit
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
31.12.2020
Lieferumfang:
Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
01.09.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
3.3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2.3 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
4,76 kg
Nettogewicht:
1,865 kg
Volumen:
25,11 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,74*
€ 294,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 619 264
ab € 0,82*
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 39,66*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,28*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 28,34*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 29,55*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 37,69*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 38,07*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 39,49*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 39,57*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 39,63*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 40,85*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 42,44*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 43,00*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 44,37*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 45,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.