Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 18V-15 P Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Bosch GWS 18V-15 P Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Bosch GWS 18V-15 P Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Bosch GWS 18V-15 P Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Bosch GWS 18V-15 P Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Bosch GWS 18V-15 P Professional Winkelschleifer 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H6A00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H6A00
EAN/GTIN:
     4059952609980
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P, Brauchst du bei deiner Arbeit die Freiheit eines Akku-Geräts aber die Leistung eines kabelgebundenen Geräts? Unser kraftvoller GWS 18V-15 P Professional mit BITURBO Brushless Technologie liefert erstklassige, kabellose Leistung entsprechend einem kabelgebundenen 1.500-W-Gerät. Sein PROtection-Schalter stellt sicher, dass das Werkzeug sofort abschaltet, wenn es losgelassen wird. Das intelligente Bremssystem bringt die Scheibe schnell zum Stillstand, damit du das Werkzeug unbesorgt ablegen kannst. Der Winkelschleifer bietet außerdem KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf, Vibration Control und eine Schnellspannmutter für bequeme Zubehörwechsel. Er ist deal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Für eine staubarme Arbeitsumgebung den GWS 18V-15 P Professional in Kombination mit der Absaughaube GDE 125 EA-T Professional oder GDE 115/125 FC-T Professional verwenden. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Für maximale Leistung einen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Karton. Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Schnellspannmutter (2 608 000 684)
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl:
9800 1/min | 9800 min-1
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Werkzeugaufnahme:
M14
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
4.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
375 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
155 x 375 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9800 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.2 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
X-LOCK:
Nein
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.9 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
BITURBO Brushless Winkelschleifer mit PROtection-Schalter - mit der Leistung eines kabelgebundenen 1500-W-Geräts
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle BITURBO Brushless Technologie liefert kabelfrei die gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes 1500-W-Gerät | Die intelligente Bremse bringt die Scheibe schnell zum Stillstand, damit du das Werkzeug unbesorgt ablegen kannst | PROtection-Schalter, KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control
Titel:
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
Karton | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Schnellspannmutter (2 608 000 684)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer BITURBO
Bruttogewicht:
3,07 kg
Nettogewicht:
2,248 kg
Volumen:
9,009 dm3
Abmessung Länge:
375 mm
Abmessung Breite:
155 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.