Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019H9001
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H9001
EAN/GTIN:
3165140978620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional ist Boschs handliche Lösung mit einer praktischen Kombination aus solider 18-V-Trennleistung und kompakter Bauweise. Dank seines starken bürstenlosen Motors, der dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 700-W-Winkelschleifer liefert, haben Anwender all die Power in der Hand, die sie für ausgezeichnete Trennergebnisse benötigen. Sein geringes Gewicht, der schmale Griff und die Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten. Dieser Winkelschleifer wurde für vielseitige Trennarbeiten optimiert, sein ausbalanciertes Design und sein schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie. Dieser Winkelschleifer ist der ideale Helfer für alle Trennaufgaben bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten sowie der Staubabsaugung GDE 125 EA-T von Bosch. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Schutzhaube (2 608 000 678). Zusatzhandgriff (1 602 025 024). Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
2.2 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
11000 1/min | 11000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
7.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
120 x 360 x 130 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.6 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
7.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Angenehmes Arbeiten, starke Trennleistung: Boschs kompakter und handlicher 18-V-Winkelschleifer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ein starker bürstenloser Motor liefert für hervorragende Trennergebnisse dieselbe Leistung wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug | Geringes Gewicht, schmaler Griff und Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten | Optimiert für vielseitige Trennaufgaben: ausbalanciertes Design und schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Schutzhaube (2 608 000 678) | Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | Karton
SOL Date:
01.09.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Bruttogewicht:
2,23 kg
Nettogewicht:
1,196 kg
Volumen:
5,616 dm3
Abmessung Länge:
360 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschneider
,
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
,
akku winkelschleifer
,
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 99,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamanttrennscheibe Best for Marble, 125 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
Bosch
2608602690
ab € 29,05*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 125 x 22,23 (10er-Pack)
Bosch
2608615060
ab € 7,13*
Zubehör
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 32 x 35 mm
Bosch
2608587120
ab € 41,74*
Zubehör
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 60 x 35 mm
Bosch
2608587128
ab € 65,61*
Zubehör
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 65 x 35 mm
Bosch
2608587129
ab € 77,18*
Zubehör
Diamanttrockenbohrer Dry Speed Best for Ceramic, 83 x 35 mm
Bosch
2608587135
ab € 94,35*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R444 Expert for Metal, Korund, 125 mm, 22,23 mm, 120
Bosch
2608605479
ab € 0,31*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R574 Best for Metal, Zirkonkorund, 125 mm, 22,23 mm, 36
Bosch
2608607255
ab € 0,47*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R574 Best for Metal, Zirkonkorund, 125 mm, 22,23 mm, 60
Bosch
2608606733
ab € 0,39*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R574 Best for Metal, Zirkonkorund, 125 mm, 22,23 mm, 80
Bosch
2608606734
ab € 0,39*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R780 Best for Metal and Inox, 125 x 22,23 mm, 100
Bosch
2608621614
ab € 0,59*
Zubehör
Fiberschleifscheibe R780 Best for Metal and Inox, 125 x 22,23 mm, 80
Bosch
2608621613
ab € 0,58*
Zubehör
Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 125 mm, 40, Glasgewebe
Bosch
2608603716
ab € 1,13*
Zubehör
Fächerschleifscheibe X431 Standard for Metal, gerade, 125 mm, 40, Kunststoff
Bosch
2608601274
ab € 1,14*
Zubehör
Fächerschleifscheibe X551 Expert for Metal, gerade, 125 mm, 40, Glasgewebe
Bosch
2608607353
ab € 1,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen