Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Drehschlagschrauber GDR B861718V-200 mit 2x Akku GBA 18V 4.0Ah in L-Case
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019J2107
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019J2107
EAN/GTIN:
4059952596679
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200, Der Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 Professional bietet ein ausgezeichnetes Leistungs-Größen-Verhältnis und eine 1/4"-Bit-Aufnahme. Mit einer Kopflänge von 126 mm eignet sich dieser Akku-Drehschlagschrauber sogar für Arbeiten auf beengtem Raum. Der GDR 18V-200 ist mit einem bürstenlosen Motor für ein starkes Anziehmoment von 200 Nm ausgestattet und bietet eine ausgezeichnete Akkulaufleistung sowie eine lange Werkzeuglebensdauer. Für eine bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment verfügt dieser Akku-Drehschlagschrauber über einen Gasgebeschalter. Der GDR 18V-200 Professional ist zum Anziehen und Entfernen von Schrauben bei Arbeiten in Metallblech, Metall und Holz vorgesehen. Außerdem ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Gerät verfügt außerdem über Electronic Cell Protection (ECP), ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-Case (1 600 A02 59U)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4.0 Ah
Schlagzahl:
4000 1/min | 0-4000 bpm
Max. Drehmoment:
200 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 3400 1/min | 0-3400 U/min
Nennspannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant | 1/4'' Sechskant Uni
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Länge:
126 mm
Breite:
61 mm
Höhe:
206 mm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
14.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
61 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
126 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
206 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
114 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
390 x 442 x 114 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3400 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
3400 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-3400 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Drehmoment, max.:
200 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4000 bpm
Schraubengröße:
M 6 - M 16
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
14.0 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Beste Kombination von Leistung und Größe mit ¼"-Bitaufnahme
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakte Kopflänge von 126 mm für die Arbeit auf beengtem Raum | Starkes Anziehmoment von 200 Nm, ausgezeichnete Akkulaufleistung und eine lange Werkzeuglebensdauer dank bürstenlosem Motor | Gasgebeschalter für eine bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-200 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2021
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | L-Case (1 600 A02 59U)
SOL Date:
30.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
4,497 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
19,651 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
114 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Drehschlagschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Drehschlagschrauber
>
Drehschlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Schnellladegerät
,
akku-schlagschrauber gds 18v li 2x4,0ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch 18v
,
Drehschlagschrauber (Akku)
,
Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 257,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,30*
€ 327,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,54*
€ 306,47
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,83*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,50*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,10*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522127
ab € 12,45*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,82*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,63*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 14,52*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,33*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,49*
Zubehör
18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002567
ab € 21,36*
Zubehör
20tlg. Schrauberbit-Set Drill&Drive. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607017319
ab € 7,44*
Zubehör
35-teiliges Set mit Bohrern und Schrauberbits, HSS, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017327
ab € 20,87*
Zubehör
35-teiliges Set mit Bohrern+Schrauberbits, CYL-3, Extra Hard, PH, PZ, SL, H, T
Bosch
2607017326
ab € 17,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen