Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschleifer-Handgriff
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, L-BOXX+D741
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06019J4102
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019J4102
EAN/GTIN:
4059952634487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional bietet verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18V-Kategorie. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dank KickBack Control und Intelligent Brake System bietet dieser kleine Winkelschleifer höheren Anwenderschutz und mehr Komfort. Er verfügt auch über einen PROtection-Schalter (Schutzschalter), der den Schleifer unmittelbar nach dem Loslassen abschaltet, wodurch der Anwenderschutz nochmals erhöht wird. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWS 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). Schutzhaube (1 605 510 365). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
1.9 kg
Leerlaufdrehzahl:
9000 1/min | 9000 min-1
Werkzeugaufnahme:
M14
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
450 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
370 x 450 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle in der 18-V-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kleiner Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt dank bürstenlosem Motor und ProCORE18V-Akku | Höherer Anwenderschutz und mehr Komfort dank KickBack Control und Intelligent Brake System | Der PROtection switch (Schutzschalter) schaltet den Schleifer unmittelbar nach dem Loslassen ab, wodurch der Anwenderschutz nochmals erhöht wird
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Schnellspannmutter (2 608 000 684) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Bruttogewicht:
4,72 kg
Nettogewicht:
1,57 kg
Volumen:
25,808 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
,
akku winkelschleifer
,
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 137,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 P, im Karton
Bosch
06019J4100
ab € 120,17*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
Bosch
2608602479
ab € 16,26*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
ab € 7,84*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 125 x22,23
Bosch
2608615059
ab € 7,86*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
ab € 10,22*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 1,4 x 10 mm
Bosch
2608900655
ab € 21,14*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Bosch
2608900660
ab € 30,20*
Sonstiges
EXPERT N477 SCM Scheibe für Winkelschleifer, 125 x 22 mm, grob, 25-tlg.
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Expert for Inox - Rapido AS 60 T INOX BF, 125 mm, 1,0 mm
Bosch
2608600549
ab € 0,74*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 1, 10er-Pack
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen