Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 18V-10 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 9000 RPM 1000 W 1,9 kg
Bosch GWX 18V-10 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 9000 RPM 1000 W 1,9 kg
Bosch GWX 18V-10 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 9000 RPM 1000 W 1,9 kg
Bosch GWX 18V-10 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 9000 RPM 1000 W 1,9 kg
Bosch GWX 18V-10 P PROFESSIONAL Winkelschleifer 9000 RPM 1000 W 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J4201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J4201
EAN/GTIN:
     4059952641706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P Professional mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugkontrolle im 18V-Segment. Er bietet dank des bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Er wird mit einem schlüssellosen X-LOCK-Klick-System geliefert, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht. Darüber hinaus verfügt er über einen PROtection-Schalter, KickBack Control und X-Brake, wodurch maximaler Anwenderschutz und Komfort sichergestellt sind. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert. Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GWX 18V-10 P Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Handgriff mit Vibration Control. Schutzhaube (1 605 510 365). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
1.9 kg
Leerlaufdrehzahl:
9000 1/min | 9000 min-1
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
370 x 445 x 160 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.9 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
X-LOCK:
Ja
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Bessere Leistung und Werkzeugkontrolle in der 18V-Kategorie - mit X-LOCK
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bietet dank dem bürstenlosen Motor und der ProCORE18V-Akkutechnologie dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt | Schneller und bequemer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-Klicksystem | PROtection Switch (Schutzschalter), KickBack Control und X-Brake sorgen für maximalen Anwenderschutz und Komfort
Titel:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2023
Lieferumfang:
Schutzhaube (1 605 510 365) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK
Bruttogewicht:
4,72 kg
Nettogewicht:
1,68 kg
Volumen:
26,344 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.