Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06019L0100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019L0100
EAN/GTIN:
4059952606224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13, Der GSS 18V-13 Professional bietet optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen. Dies wird erreicht durch eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und der hervorragenden Ergonomie von Handablage und Griff. Sein bürstenloser Motor und das Bosch Professional 18V System garantieren schnellen Arbeitsfortschritt – empfohlen wird der Akku ProCORE18V 4.0Ah. Dank seines intuitiven Konzepts und dem System mit austauschbaren Schleifplatten ist er einfach zu bedienen. Der GSS 18V-13 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen. Das Gerät ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar. Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 18V System kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Mit Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung. Staubbeutel (2 608 000 715). Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444). 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Schleifplattenlänge:
130 mm
Schleifplattenbreite:
80 mm
Schwingkreisdurchmesser:
1.6 mm
Leerlaufschwingzahl:
12000 1/min | 20000 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Mit Ladegerät:
false
Verpackungsabmessungen (Breite):
163 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
285 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
138 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
163 x 285 x 138 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Schwingzahl bei Leerlauf, von:
12000 min-1
Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu:
20000 min-1
Schwingzahl im Leerlauf:
12000 - 20000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Schleifplatte, Breite:
80 mm
Schleifplatte, Länge:
130 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge:
150 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite:
100 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge:
100 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite:
110 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]:
3.4 m/s²
Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Optimale Kontrolle auf größeren Oberflächen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimale Kontrolle dank ausgezeichneter Ergonomie und hervorragender Werkzeugbalance | Schneller Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem Motor und Bosch Professional 18V System | Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten
Titel:
Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2023
Lieferumfang:
Staubbeutel (2 608 000 715) | Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444) | 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
SOL Date:
01.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schwingschleifer
Bruttogewicht:
1,68 kg
Nettogewicht:
1,17 kg
Volumen:
6,411 dm3
Abmessung Länge:
285 mm
Abmessung Breite:
163 mm
Abmessung Höhe:
138 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Schwingschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektroexzenterschleifer
,
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
bosch 18 v akku-multischleifer
,
akku multischleifer
,
bosch akku-multischleifer
,
Schwingschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 135,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Spezialmatrize und Stempel, passend zu GNA 1,3, GNA 1,6, GNA 2,0, 1530
Bosch
2608639902
ab € 86,18*
Sonstiges
Stempel für Geradschnitt GNA 3,5
Bosch
2608639025
ab € 54,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen