Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalltrennsäge GCD 12 JL, 2000 W, 1500 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Metalltrennsäge GCD 12 JL Professional
Bosch Metalltrennsäge GCD 12 JL Professional
Bosch Metalltrennsäge GCD 12 JL Professional
Bosch Metalltrennsäge GCD 12 JL Professional
Bosch Metalltrennsäge GCD 12 JL Professional
Bosch Metalltrennsäge GCD 12 JL Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B28000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B28000
EAN/GTIN:
     3165140721561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Metalltrennsäge GCD 12 JL, Präzise Ergebnisse, weniger Nacharbeit und bis zu 100 % funkenfrei, Präzise Ergebnisse und wenig Nacharbeit dank minimaler Anlauffarben und geringer Gratbildung mit "Expert for Steel"-Sägeblättern, Exakte Schnittführung durch integrierten Laser, Bis zu 100 % funkenfrei für sicheres Arbeitsumfeld, 1 x Kreissägeblatt, Expert for steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60 (2 608 643 060)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Maschinengewicht:
20.0 kg
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Sägeblattbohrung:
25.4 mm
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
1500 1/min | 1500 min-1
Länge:
517 mm
Breite:
327 mm
Höhe:
383 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
480 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
580 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
480 x 580 x 390 mm
Schnittkapazität bei Rechteck 0°, Höhe:
158 mm
Schnittkapazität bei Rechteck 0°, Breite:
80 mm
Schnittkapazität Rechteck 0°:
158 x 80 mm
Schnittkapazität bei Vierkant 0°, Höhe:
100 mm
Schnittkapazität bei Vierkant 0°, Breite:
100 mm
Schnittkapazität Vierkant 0°:
100 x 100 mm
Schnittkapazität bei L-Profil 0°, Höhe:
110 mm
Schnittkapazität bei L-Profil 0°, Breite:
110 mm
Schnittkapazität L-Profil 0°:
110 x 110 mm
Gewicht:
20.0 kg
Nenneingangsleistung:
2000 W
Schnittkapazität bei Rechteck 45° Gehrung, Höhe:
85 mm
Schnittkapazität bei Rechteck 45° Gehrung, Breite:
85 mm
Schnittkapazität Rechteck 45° Gehrung:
85 x 85 mm
Schnittkapazität bei Vierkant 45° Gehrung, Höhe:
85 mm
Schnittkapazität bei Vierkant 45° Gehrung, Breite:
85 mm
Schnittkapazität Vierkant 45° Gehrung:
85 x 85 mm
Schnittkapazität bei L-Profil 45° Gehrung, Höhe:
85 mm
Schnittkapazität bei L-Profil 45° Gehrung, Breite:
85 mm
Schnittkapazität L-Profil 45° Gehrung:
85 x 85 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
327 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
517 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
383 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
327 x 517 x 383 mm
Schwingungsemissionswert ah [Trennen von Metal]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Trennen von Metal]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Präzise Ergebnisse, weniger Nacharbeit und bis zu 100 % funkenfrei
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Präzise Ergebnisse und wenig Nacharbeit dank minimaler Anlauffarben und geringer Gratbildung mit "Expert for Steel"-Sägeblättern | Exakte Schnittführung durch integrierten Laser | Bis zu 100 % funkenfrei für sicheres Arbeitsumfeld
Titel:
Metalltrennsäge GCD 12 JL Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Kreissägeblatt, Expert for steel, 305 x 25.4 x 2.6 mm, 60 (2 608 643 060)
SOL Date:
30.11.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Metalltrennsäge
Bruttogewicht:
22,56 kg
Nettogewicht:
20 kg
Volumen:
108,576 dm3
Abmessung Länge:
580 mm
Abmessung Breite:
480 mm
Abmessung Höhe:
390 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,59*
€ 688,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,23*
€ 679,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,79*
€ 651,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,78*
€ 637,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608643060
ab € 61,24*
Zubehör
Bosch
2608643061
ab € 62,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.