Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B44000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B44000
EAN/GTIN:
     4059952531113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge bosch
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216, Die kompakte Tischkreissäge GTS 18V-216 Professional BITURBO mit einer Schnitthöhe von 70 mm kombiniert starke Leistung mit voller Mobilität. Der bürstenlose Hochleistungsmotor in Kombination mit unseren ProCORE18V-Akkus gewährleistet Mobilität bei der Arbeit. Mit einem optimierten Design und einer Schnitthöhe von 70 mm sowie einer Schnittbreite von 635 mm deckt diese Säge durch ihre große Schnittkapazität alle Hauptanwendungen ab. Ein einfacher und sicherer Transport wird durch das leichte Design und die ergonomischen Handgriffe sowie eine geschützte Aufbewahrung von Anschlagschienen am Gerät und eine Sägeblattschutzabdeckung garantiert. Diese Säge eignet sich ideal für das Trennen von Holz und Schichtstoffplatten. Sie kann auf die Bosch Arbeitstische GTA 560 und GTA 60 W montiert werden. Diese Tischkreissäge ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GTS 18V-216 Professional bietet einen großzügigen Sägeblattdurchmesser von 216 mm, wiegt 21,6 kg inklusive Akku und verfügt sowohl über Sanftanlauf als auch Wiederanlaufschutz. 1 x Akkusägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724). Schiebestock (1 609 B06 410). Gehrungsanschlag (1 609 B04 510). Parallelanschlag (1 609 B04 590). Messerschutz (1 609 B04 542). Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Tischgröße, Länge:
658 mm
Tischgröße, Breite:
553 mm
Tischgröße:
658 x 553 mm
Leerlaufdrehzahl:
4500 U/min
Sägeblattdurchmesser:
216 mm
Gewicht:
21.6 kg
max. Schnittkapazität rechts:
635 mm
Spannung:
18 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
650 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
810 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
405 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
650 x 810 x 405 mm
BITURBO:
Ja
Positionierung:
Leistungsstark, mobil, kompakt: großzügige Schnitthöhe für kabellose Freiheit beim Trennen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der bürstenlose Motor, betrieben mit einem ProCORE18V-Akku, sorgt für optimale Mobilität bei der Arbeit | Hohe Schnittkapazität für alle Hauptanwendungen dank optimiertem Design, 70 mm Schnitthöhe und 635 mm Schnittbreite | Leichtes Design, ergonomische Handgriffe, geschützte Aufbewahrung der Anschlagschiene und Sägeblattschutzabdeckung für einen einfachen und sicheren Transport
Titel:
Akku-Tischkreissäge BITURBO GTS 18V-216 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Lieferumfang:
1 x Akkusägeblatt, Standard for Wood, 216 x 30 x 2.0 mm, 24 (2 608 837 724) | Schiebestock (1 609 B06 410) | Gehrungsanschlag (1 609 B04 510) | Parallelanschlag (1 609 B04 590) | Messerschutz (1 609 B04 542) | Karton
SOL Datum:
25.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Tischkreissäge BITURBO
Bruttogewicht:
26,6 kg
Nettogewicht:
20,5 kg
Volumen:
213,233 dm3
Abmessung Länge:
810 mm
Abmessung Breite:
650 mm
Abmessung Höhe:
405 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, Akku-Tischkreissäge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,67*
€ 721,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,17*
€ 717,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,45*
€ 697,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,42*
€ 688,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,07*
€ 672,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.