Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsprühsystem PFS 3000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603207100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603207100
EAN/GTIN:
     3165140731126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Farbsprühsystem PFS 3000-2. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. 650-W-Motor ermöglicht schnelles und einfaches Auftragen. Schneller Farbauftrag mit 2 m²/min für mittelgroße bis große Projekte im Innen- und Außenbereich. Großer 1.000-ml-Farbbehälter spart wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit. ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall. Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen. Düse für Lacke und Lasuren (grau). Düse für Wandfarbe (weiß). Farbfilter. Reinigungsbürste. Tragegurt. 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG). Karton
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
650 W
Förderleistung, von:
300 ml/min
Förderleistung:
300 ml/min
Farbauftrag (Fläche):
2 m²
Farbauftrag (Zeit):
1 min
Farbauftrag:
2 m² in 1 min
Behältervolumen:
1.00 l | 1000 ml
Schlauchlänge:
2.0 m
Gewicht:
3.300 kg | 3.3 kg
Bosch-SDS:
ja
Tragbar:
ja
SprayControl Technology:
ja
Elektronische Luftmengenregulierung:
nein
Stufenlose Farbmengenregulierung:
nein
3-stufige Farbdüse:
ja
4-stufige Farbmengenregulierung:
nein
Softgrip:
nein
ConstantFeed Farbbehälter:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
220 V
Lasur:
nein
Lack:
nein
Wandfarbe:
nein
Electronic AirControl:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
274 x 358 x 320 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
274 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
320 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
274 x 358 x 320 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ganz ohne Pinsel - schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten
TOP-Produktmerkmale:
650-W-Motor ermöglicht schnelles und einfaches Auftragen | Schneller Farbauftrag mit 2 m²/min für mittelgroße bis große Projekte im Innen- und Außenbereich | Großer 1000-ml-Farbbehälter spart wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit | ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall | Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen
Unterteilung der Produktkategorien:
Farbsprühsystem
Usage level:
Universal
Titel:
Farbsprühsystem PFS 3000-2
Lieferumfang:
Düse für Lacke und Lasuren (grau) | Düse für Wandfarbe (weiß) | Farbfilter | Reinigungsbürste | Tragegurt | 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG) | Karton
SOL Date:
01.03.2014
Neuheit:
nein
Leistungsaufnahme:
650 W
Max. Förderleistung:
300 g/min
Bruttogewicht:
4,494 kg
Nettogewicht:
2,293 kg
Volumen:
31,389 dm3
Abmessung Länge:
274 mm
Abmessung Breite:
358 mm
Abmessung Höhe:
320 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A001GG
ab € 6,52*
Zubehör
Bosch
1600A008W8
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.