Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole UniversalSpray 18V-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Sprühpistole UniversalSpray 18V-300, Karton
Bosch Akku-Sprühpistole UniversalSpray 18V-300, Karton
Bosch Akku-Sprühpistole UniversalSpray 18V-300, Karton
Bosch Akku-Sprühpistole UniversalSpray 18V-300, Karton
Bosch Akku-Sprühpistole UniversalSpray 18V-300, Karton
Bosch Akku-Sprühpistole UniversalSpray 18V-300, Karton
Bosch Akku-Sprühpistole UniversalSpray 18V-300, Karton
Artikel-Nr.:
     C4310-0603208100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603208100
EAN/GTIN:
     4053423235470
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Multifunktionsspray
Multispray
Sprühpistole UniversalSpray 18V-300. Mobiles ALLPaint-Sprühsystem für schnellen Farbauftrag und perfekte Ergebnisse. Vielseitiges und kraftvolles Sprühen aller Arten von Farbe. Eine praktische ALLPaint-Düse sprüht Lasuren, Lacke, Wandfarbe und mehr. Perfekte Ergebnisse mit Holz- und Wandfarbe dank Luftvolumeneinstellung. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Förderleistung, von:
0 ml/min
Förderleistung, bis zu:
300 ml/min
Förderleistung:
0 - 300 ml/min
Farbauftrag (Fläche):
2 m²
Farbauftrag (Zeit):
1 min
Farbauftrag:
2 m² in 1 min
Behältervolumen:
1.20 l
Sprühtechnologie:
HVLP
Lasur:
ja
Lack:
ja
Wandfarbe:
ja
Electronic AirControl:
nein
Laufzeit mit 2.5 Ah:
19 min
Laufzeit mit 4.0 Ah (Doppelschicht):
32 min
Laufzeit mit 4.0 Ah (PowerPlus):
32 min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
317 x 131 x 308 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.0 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
354 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
339 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
142 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
354 x 339 x 142 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Produktbeschreibung (kurz):
Mobiles ALLPaint-Sprühsystem für schnellen Farbauftrag und perfekte Ergebnisse
TOP-Produktmerkmale:
Vielseitiges und kraftvolles Sprühen aller Arten von Farbe | Eine praktische ALLPaint-Düse sprüht Lasuren, Lacke, Wandfarbe und mehr | Perfekte Ergebnisse mit Holz- und Wandfarbe dank Luftvolumeneinstellung | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Verbrauchsniveau:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Farbsprühsystem
Titel:
Farbsprühsystem UniversalSpray 18V-300
SOL Datum:
01.04.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.07.2024
Bruttogewicht:
1,715 kg
Nettogewicht:
1,087 kg
Volumen:
22,068 dm3
Abmessung Länge:
354 mm
Abmessung Breite:
439 mm
Abmessung Höhe:
142 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spritzpistole, bosch spritzpistole, spritzpistole, Sprühpistole
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.