Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Heißklebepistole
>
Artikel
Akku-Heißklebepistole GluePen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06032A2000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06032A2000
EAN/GTIN:
3165140705844
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole bosch
heißklebepistole
Akku-Heißklebepistole GluePen. Kabellos, schnell und benutzerfreundlich für bequemes Kleben. Optimale kabellose Bewegungsfreiheit: bis zu 6 Klebestifte können mit 1 Akkuladung geschmolzen werden. Sehr kurze Aufheizzeit, nach nur 15 Sekunden einsatzbereit. Ergonomische Stiftform liegt gut in der Hand. Zum Kleben nahezu aller Materialien: Papier, Textilien, Holz, Metall, Kunststoff, Stein. Ideale Lösung für Dekorations-, Reparatur- und Klebearbeiten mit fast jedem Material. Micro-USB-Lader. 4 Schmelzkleber UltraPower. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6 V
Aufheizzeit:
15 min | 15 s
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.14 kg
Max. Sticklänge:
150 mm
Max. Stickdurchmesser:
7 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Länge:
171 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
62 mm
Max. Klebeleistung:
2 g/min
Klebeleistung, bis zu:
2 g/min
Klebeleistung:
2 g/min
Klebestick, Ø:
7 mm
Klebestick, Länge min.:
150 mm
Klebetemperatur:
170 °C
Gewicht:
0.142 kg
7.2 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Kabellos:
ja
Automatische Abschaltung:
ja
Softgrip:
ja
Integrierter Akku:
nein
Status-LED:
nein
Akkuspannung:
3.6 V
Laufzeit:
Bis zu 6 Klebesticks
10.8 Volt:
nein
Steckertyp:
Micro-USB
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
171 x 40 x 62 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
248 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
113 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
61 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
248 x 113 x 61 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabellos, schnell und benutzerfreundlich für bequemes Kleben
TOP-Produktmerkmale:
Optimale kabellose Bewegungsfreiheit: bis zu 6 Klebestifte können mit 1 Akkuladung geschmolzen werden | Sehr kurze Aufheizzeit, nach nur 15 Sekunden einsatzbereit | Ergonomische Stiftform liegt gut in der Hand | Zum Kleben nahezu aller Materialien: Papier, Textilien, Holz, Metall, Kunststoff, Stein | Ideale Lösung für Dekorations-, Reparatur- und Klebearbeiten mit fast jedem Material
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heißklebepistole
Vergleichsmaßstab:
Klebepistole
Titel:
Akku-Heißklebepistole GluePen
Lieferumfang:
Micro-USB-Lader | 4 Schmelzkleber UltraPower | Kartonschachtel
SOL Date:
20.05.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,386 kg
Nettogewicht:
0,142 kg
Volumen:
1,709 dm3
Abmessung Länge:
248 mm
Abmessung Breite:
113 mm
Abmessung Höhe:
61 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Klebestifte und Klebepistolen
Weitere Suchbegriffe:
heißklebepistole 7mm
,
Heißklebepistole (Akku)
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Heißklebepistole PKP 3.6 LI
Bosch
0603264600
ab € 38,44*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel, 165 x 1,8/1,2 x 20, 48 Zähne
Bosch
2608644549
ab € 31,31*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608644507
ab € 21,05*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 48 Zähne
Bosch
2608644509
ab € 24,75*
Sonstiges
Akku-Kreissägeblatt Standard for Wood, 165 x 1,5/1 x 20, 24 Zähne
Bosch
2608837685
ab € 15,67*
Sonstiges
Bosch 2 609 256 D29 Klebstoff
Bosch
2 609 256 D29
ab € 4,83*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Aluminium, 165 x 20 x 2,6 mm, 52
Bosch
2608644095
ab € 31,68*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Fibre Cement, 165 x 20 x 2,2 mm, 4
Bosch
2608644122
ab € 38,67*
Sonstiges
Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 48
Bosch
2608644024
ab € 26,42*
Sonstiges
Kreissägeblatt Optiline Wood. Für Handkreissägen
Bosch
2608642602
ab € 15,63*
Sonstiges
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 48
Bosch
2608642384
ab € 42,64*
Sonstiges
TOOLCRAFT TO-8997030 Heißklebesticks Ø 7 mm x (L) 100 mm Transparent 240 g 48 St.
Toolcraft
TO-8997030
ab € 2,88*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen