Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge PKS 18 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PKS 18 LI 15 cm Schwarz, Grün, Edelstahl 3800 RPM
Bosch PKS 18 LI 15 cm Schwarz, Grün, Edelstahl 3800 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-06033B1300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033B1300
EAN/GTIN:
     3165140743266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge PKS 18 LI. Kabellose Freiheit für vielseitige Geradschnitte. Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss. CutControl bietet zusätzliche Präzision beim Folgen der geraden Schnittlinie. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Sägeblatt (2 609 256 D62). Parallelanschlag (1 619 X08 284). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
0 Ah | 2.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.6 kg
Schnitttiefe (90°):
48 mm
Schnitttiefe (45°):
36 mm
Sägeblattdurchmesser:
150 mm
Sägeblattbohrung:
16 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Leerlaufdrehzahl:
3800 1/min | 4300 min-1
Mit Ladegerät:
false
Länge:
344 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
234 mm
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
150 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
16 mm
Führungsplatte, Breite:
133 mm
Führungsplatte, Länge:
244 mm
Führungsplatte:
133 x 244 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°, bis:
48 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 48 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, bis:
36 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 36 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Gehrungsschnitte:
ja
Doppelseitige Einschaltsperre:
ja
Spindelarretierung:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch Electronic:
nein
Staubabsaugung:
ja
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
344 x 291 x 234 mm
Gewicht:
2.600 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
344 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
234 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
344 x 291 x 234 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabellose Freiheit für vielseitige Geradschnitte
TOP-Produktmerkmale:
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen | Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel | Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss | CutControl bietet zusätzliche Präzision beim Folgen der geraden Schnittlinie | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Titel:
Akku-Kreissäge PKS 18 LI
Lieferumfang:
Sägeblatt (2 609 256 D62) | Parallelanschlag (1 619 X08 284) | Kartonschachtel
SOL Date:
01.08.2015
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,4 kg
Nettogewicht:
2,306 kg
Volumen:
23,424 dm3
Abmessung Länge:
344 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
234 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.