Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge UniversalCirc 18V-53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06033B1400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033B1400
EAN/GTIN:
     4053423234572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge UniversalCirc 18V-53. Kraftvolle Kreissäge für präzise Geradschnitte. Geeignet für die meisten Holzanwendungen dank einer Schnittkapazität von 53 mm. Hartmetallbestücktes 160-mm-Premium-Sägeblatt Optiline für exaktes Sägen. Bosch Home & Garden Führungsschienensystem für präzise Gerad- und Gehrungsschnitte. Beeindruckende Schnittkapazität von 33 m pro 2,5-Ah-Akkuladung (bei 19-mm-Spanplatte). Ideal für den Bau von Regalen oder Zuschnitt von Terrassendielen. Saugeranschluss für eine Absaugrate von über 90 %. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 641 171). Absaugadapter (1 609 203 X86). Parallelanschlag (2 608 005 018). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
160 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
20 mm
Leerlaufdrehzahl:
4300 min-1 | 4300 1/min
Schutzhaube:
Aluminium
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°, bis:
53 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 53 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, bis:
36 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 36 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
315 x 181 x 266 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Gehrungsschnitte:
nein
Doppelseitige Einschaltsperre:
nein
Spindelarretierung:
nein
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch Electronic:
nein
Staubabsaugung:
nein
Softgrip:
nein
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Gewicht:
3.300 kg
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
350 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
305 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
350 x 220 x 305 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kraftvolle Kreissäge für präzise Geradschnitte
TOP-Produktmerkmale:
Geeignet für die meisten Holzanwendungen dank einer Schnittkapazität von 53 mm | Hartmetallbestücktes 160-mm-Premium-Sägeblatt Optiline für exaktes Sägen | Bosch Home & Garden Führungsschienensystem für präzise Gerad- und Gehrungsschnitte | Beeindruckende Schnittkapazität von 33 m pro 2.5-Ah-Akkuladung (bei 19-mm-Spanplatte) | Ideal für den Bau von Regalen oder Zuschnitt von Terrassendielen | Saugeranschluss für eine Absaugrate von über 90 % | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Kreissäge UniversalCirc 18V-53
Lieferumfang:
Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 641 171) | Absaugadapter (1 609 203 X86) | Parallelanschlag (2 608 005 018) | Kartonschachtel
SOL Date:
01.03.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2023
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Schnitttiefe (45°):
36 mm
Schnitttiefe (90°):
53 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Gewicht mit Akkupack:
3.3 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
false
Länge:
315 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
266 mm
Akkukapazität:
2.5 Ah
Bruttogewicht:
4,343 kg
Nettogewicht:
2,93 kg
Volumen:
23,5 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
305 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608837678
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.