Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033D1100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033D1100
EAN/GTIN:
3165140873963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15. Einfaches Aufsaugen verschiedenster nasser und trockener Verschmutzungen. Bodendüse für eine universale Verwendung zum Beseitigen sowohl nasser als auch trockener Verschmutzungen. Sämtliches Zubehör wird für eine bequeme Aufbewahrung direkt am Sauger verstaut. Dank des integrierten Patronenfilters zum Nass- und Trockensaugen muss der Filter nicht gewechselt werden. Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen. Papierfilterbeutel (2 609 256 F32). ** Nachkauf nur im 5er-Set. Vorfilter (2 609 256 F41). Filter (2 609 256 F35). Fugendüse (2 609 256 F26). Haltegriff (2 609 256 F31). 2 Saugrohre zu jeweils 0,5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27). Bodendüse (2 609 256 F21). Gummilippe / Bürsteneinsatz (2 609 256 F23). Schlauch 2,2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29). Universaladapter (2 609 256 F28). Karton
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
15 l
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
Maschinengewicht:
6.9 kg
Max. Unterdruck:
240 mbar
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
false
Luftmenge pro Saugmotor:
65 l/s
Länge Saugschlauch:
2.2 m
Tiefe:
490 mm
Breite:
455 mm
Höhe:
395 mm
Fern-Einschaltautomatik:
nein
Steckdose am Oberteil:
nein
Blasfunktion:
ja
Ablassventil:
nein
Antistatiksystem:
nein
Nennaufnahme:
1000 W
Saugkraft:
250 W
Max. Luftdurchsatz (Turbine):
65 l/s
Max. Saugkraft (Turbine):
240 mbar
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
360 x 365 x 431 mm
Gewicht:
6.900 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
490 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
475 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
490 x 395 x 475 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfaches Aufsaugen verschiedenster nasser und trockener Verschmutzungen
TOP-Produktmerkmale:
Bodendüse für eine universale Verwendung zum Beseitigen sowohl nasser als auch trockener Verschmutzungen | Sämtliches Zubehör wird für eine bequeme Aufbewahrung direkt am Sauger verstaut | Dank des integrierten Patronenfilters zum Nass- und Trockensaugen muss der Filter nicht gewechselt werden | Die Blasfunktion ist ideal zum Entfernen von Laub und Schmutz in schwer zugänglichen Bereichen
Unterteilung der Produktkategorien:
Nass- und Trockensauger
Usage level:
Universal
Titel:
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Lieferumfang:
Papierfilterbeutel (2 609 256 F32) | ** Nachkauf nur im 5er-Set | Vorfilter (2 609 256 F41) | Filter (2 609 256 F35) | Fugendüse (2 609 256 F26) | Haltegriff (2 609 256 F31) | 2 Saugrohre zu jeweils 0.5 m, Ø 35 mm (2 609 256 F27) | Bodendüse (2 609 256 F21) | Gummilippe / Bürsteneinsatz (2 609 256 F23) | Schlauch 2.2 m, Ø 35 mm (2 609 256 F29) | Universaladapter (2 609 256 F28) | Karton
SOL Date:
03.04.2017
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
9,415 kg
Nettogewicht:
6,9 kg
Volumen:
88,065 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
455 mm
Abmessung Höhe:
395 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Bosch
>
Reinigungsgeräte
>
Nass- und Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bosch boden-staubsauger
,
boden staubsauger
,
bodensauger 1000w
,
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 79,873*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,503*
€ 118,409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,473*
€ 115,993
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,873*
€ 95,049
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIM Segmentsägeblatt ACZ 85 EB, Wood and Metal, 85 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661636
ab € 10,03*
Sonstiges
BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661781
ab € 9,37*
Sonstiges
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood and Metal, 50 x 32 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661644
ab € 7,48*
Sonstiges
BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPB, Hard Wood, 50 x 32 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661645
ab € 7,73*
Sonstiges
Bosch 2 609 256 F32 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Bosch
2 609 256 F32
ab € 7,75*
Sonstiges
Bosch 2 609 256 F35 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Filter
Bosch
2 609 256 F35
ab € 12,02*
Sonstiges
Bosch 2 609 256 F41 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Vorfilter
Bosch
2 609 256 F41
ab € 5,66*
Sonstiges
Bosch Starlock AIZ 32 EPC HCS Schneider
Bosch
2 609 256 947
ab € 5,87*
Sonstiges
EXPERT Grout Segment Blade ACZ 85 RD4 Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 85 mm
Bosch
2608900034
ab € 24,54*
Sonstiges
HCS Schaber ATZ 52 SC, biegesteif, 52 x 26 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661646
ab € 4,41*
Sonstiges
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC Wood, 50 x 32 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661637
ab € 5,86*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20
Bosch
06033D1200
ab € 106,34*
Sonstiges
Schlauch, 3 m, 19 mm passend zu GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH
Bosch
2600793009
ab € 24,52*
Sonstiges
Trockensauger EasyVac 3
Bosch
06033D1000
ab € 71,01*
Sonstiges
Bosch Accessories 2609256F29 Zusatz-Schlauch 1 St.
Bosch
2609256F29
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen