Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 40C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603672101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672101
EAN/GTIN:
     4059952648132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 40C. Präzises Messen bis zu 40 m und Dokumentation mittels App. Präzises Messen von Entfernungen bis zu 40 m dank Lasertechnologie. Bluetooth-Konnektivität, um die Messergebnisse zur Bosch App zu übertragen. Integrierte Funktionen zur Bestimmung von Entfernungen, Flächen und Volumen. Ideal zur Flächenberechnung, um die nötige Tapeten- oder Farbmenge zu bestimmen. Weitere Funktionen wie Addition/Subtraktion von Messwerten und min/max-Messungen integriert. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis:
40.00 m
Messbereich:
0.05 - 40.00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2.0 mm
Messgenauigkeit**:
± 2.0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, typ.:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0.080 kg | 0.08 kg
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
ja
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Präzises Messen bis zu 40 m und Dokumentation mittels App
TOP-Produktmerkmale:
Präzises Messen von Entfernungen bis zu 40 m dank Lasertechnologie | Bluetooth-Konnektivität, um die Messergebnisse zur Bosch App zu übertragen | Integrierte Funktionen zur Bestimmung von Entfernungen, Flächen und Volumen | Ideal zur Flächenberechnung, um die nötige Tapeten- oder Farbmenge zu bestimmen | Weitere Funktionen wie Addition/Subtraktion von Messwerten und min/max-Messungen integriert | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser UniversalDistance 40C
Lieferumfang:
2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Länge der Signalstrecke:
40.00 m
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2.0 mm/m
Batterieart:
sonstige
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,058 kg
Volumen:
0,86 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672202
ab € 68,78*
Sonstiges
Bosch
06036722Z0
ab € 75,24*
Sonstiges
Bosch
0603672503
ab € 51,92*
Sonstiges
Bosch
0603672801
ab € 56,15*
Sonstiges
Bosch
0603672301
ab € 62,62*
Sonstiges
Bosch
06036723Z0
ab € 64,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.