Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-0603672202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672202
EAN/GTIN:
     4059952648156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C. Die intelligente Art zu messen. Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m. Touchscreen-Bedienung am hochwertigen Farbdisplay für optimale Handhabung und Lesbarkeit. Alle Standardmessfunktionen integriert einschließlich indirekter Messungen. Animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Funktion. Bluetooth-Konnektivität, um die Ergebnisse zur Bosch App zu übertragen. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Aufbewahrungshülle. Karton
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
50.00 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2.0 mm/m
Gewicht:
0.13 kg | 0.130 kg
Batterieart:
sonstige
Laserdiode:
635 nm
Messbereich, von:
0.05 m
Messbereich, bis:
50.00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2.0 mm
Messgenauigkeit**:
± 2.0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, typ.:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
3
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
3 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
ja
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
ja
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
nein
Umfangsmessung:
nein
Messbereich:
0.05 - 50.00 m
Produktbeschreibung (kurz):
Die intelligente Art zu messen
TOP-Produktmerkmale:
Lasergenaue Messungen von Entfernungen bis zu 50 m | Touchscreen-Bedienung am hochwertigen Farbdisplay für optimale Handhabung und Lesbarkeit | Alle Standardmessfunktionen integriert einschließlich indirekter Messungen | Animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Funktion | Bluetooth-Konnektivität, um die Ergebnisse zur Bosch App zu übertragen | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser AdvancedDistance 50C
Lieferumfang:
3 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Aufbewahrungshülle | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,34 kg
Nettogewicht:
0,13 kg
Volumen:
0,774 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
81 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch 50m, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672101
ab € 56,50*
Sonstiges
Bosch
06036721Z0
ab € 56,74*
Sonstiges
Bosch
0603672301
ab € 62,79*
Sonstiges
Bosch
06036723Z0
ab € 63,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.