Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Ortungsgerät Truvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603681200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603681200
EAN/GTIN:
     3165140853644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
Materialdetektor
Digitales Ortungsgerät Truvo. Einschalten, orten, bohren!. Einfaches Orten von stromführenden Kabeln und Metallobjekten. Klare LED-Ampelanzeige und Warnton signalisieren, wo besser nicht gebohrt wird. Praktische Auto-Kalibrierung für direktes Starten. Einfache Ein-Knopf-Bedienung. Abscannen von Wänden und Decken vor dem Bohren, um Bilder oder Lampen anzubringen. 3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Karton
Weitere Informationen:
Detektierbare Materialien:
Eisenhaltige Metalle, nicht-eisenhaltige Metalle, stromführende Leitungen
Erfassungstiefe Stahl, max.:
70 mm
Erfassungstiefe Kupfer, max.:
60 mm
Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max.:
50 mm
Kalibrierung:
automatisch
Anzahl Batterien:
3
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
3 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
10 min
Gewicht:
0.150 kg
Arbeitsbereich, ca., bis zu:
0.07 m
Arbeitsbereich, ca.:
0.07 m
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
143 x 60 x 290 mm
Detektion eisenhaltige/nicht eisenhaltige Metalle:
ja
Detektion spannungsführende Leitungen:
ja
Detektion nicht spannungsführende Leitungen:
nein
Detektion Holz/Balken unter Leichtbauwänden:
nein
Verpackungsabmessungen (Länge):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
108 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
56 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
195 x 108 x 56 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einschalten, orten, bohren!
TOP-Produktmerkmale:
Einfaches Orten von stromführenden Kabeln und Metallobjekten | Klare LED-Ampelanzeige und Warnton signalisieren, wo besser nicht gebohrt wird | Praktische Auto-Kalibrierung für direktes Starten | Einfache Ein-Knopf-Bedienung | Abscannen von Wänden und Decken vor dem Bohren, um Bilder oder Lampen anzubringen
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitales Ortungsgerät
Vergleichsmaßstab:
Digitales Ortungsgerät
Titel:
Digitales Ortungsgerät Truvo
Lieferumfang:
3 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Karton
SOL Date:
01.08.2016
Neuheit:
nein
Max. Suchtiefe:
7 cm
Zur Suche von Holz:
false
Zur Suche von Metall:
true
Zur Suche von Kunststoff:
false
Leitungssortier-Funktion:
false
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
true
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
50 mm
Max. Erkennungstiefe Metall:
70 mm
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,139 kg
Volumen:
1,266 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wallscanner, Wandscanner, wandscanner bosch, wallscanner, Ortungsgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060395230C
ab € 65,08*
Sonstiges
Bosch
060395230L
ab € 104,23*
Sonstiges
Bosch
060395230F
ab € 110,86*
Sonstiges
Bosch
060395230M
ab € 125,04*
Sonstiges
Bosch
0603952327
ab € 130,67*
Sonstiges
Bosch
06039B0302
ab € 102,16*
Sonstiges
Bosch
06039B0301
ab € 209,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.