Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer Uneo Maxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-060395230C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060395230C
EAN/GTIN:
     3165140877435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer Uneo Maxx. Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten. Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton. SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden. Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung. Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Betonbohrer Ø 6 und 8 mm. Universalbohrer Ø 5 und 6 mm. 4 lange Bits. Rundschaftadapter. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Bohrdurchmesser Beton:
10 mm
Max. Einzelschlagenergie:
0.6 J
Bohrdurchmesser Stahl:
8 mm
Bohrdurchmesser Holz:
10 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 900 1/min | 0 - 900 U/min
Max. Schlagzahl:
5000 1/min
Mit Ladegerät:
true
Länge:
89 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
276 mm
Akkukapazität:
1.5 Ah | 2.5 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
13.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
3.0 m/s²
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
900 U/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
5000 bpm
Schlagzahl:
0 - 5000 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
0.6 J
Bosch Hammerwerk:
Pneumatisch
Max. Bohr-Ø in Beton:
10 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
8 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
10 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Pneumatisches Hammerwerk:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
SDS quick Bohreraufnahme:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Softgrip:
ja
Bosch Electronic:
ja
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
89 x 245 x 276 mm
Gewicht:
2.000 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
89 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
276 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
89 x 245 x 276 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Das ultimative 3-in-1-Akku-Werkzeug für umfangreiche Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, auch in Beton | SDS-Systembohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden | Kompakt und kraftvoll für optimale Handhabung und Leistung | Zum Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und Fliesen | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer
Titel:
Akku-Bohrhammer Uneo Maxx
Lieferumfang:
Betonbohrer Ø 6 und 8 mm | Universalbohrer Ø 5 und 6 mm | 4 lange Bits | Rundschaftadapter | Kartonschachtel
SOL Date:
06.02.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
06.08.2017
Bruttogewicht:
1,835 kg
Nettogewicht:
1,105 kg
Volumen:
6,018 dm3
Abmessung Länge:
89 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
276 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,55*
Zubehör
Bosch
2607019613
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.