Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Druckluftpumpe EasyPump


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603947000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603947000
EAN/GTIN:
     3165140997010
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Akku-Druckluftpumpe EasyPump. Kompakt und handlich: Aufpumpen von Fahrradreifen und Bällen zu Hause oder unterwegs. Aufpumpen bis 10,3 bar mit Echtzeitmessung und Autostopp-Funktion. Ideal zum Aufpumpen von Reifen (Auto, Motorrad, Fahrrad), Bällen und kleineren Wassersportartikeln. Alles griffbereit zur Hand: Verschiedene Adapter sind ordentlich im Werkzeuggriff verstaut. Intuitiv und praktisch: bedienerfreundliches, ergonomisches und kleines Design mit großem Display. Integrierter Akku und USB-C®-Ladung, helle Beleuchtung durch LED-Licht. Französisches Ventil. Ballnadel. Volumenadapter. USB-Kabel. Stofftasche
Weitere Informationen:
Max. Druck:
150 psi
Steckertyp:
USB-C®
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
265 x 123 x 87 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
265 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
123 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
87 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
265 x 123 x 87 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Druckluftpumpe
Titel:
Akku-Druckluftpumpe EasyPump
Lieferumfang:
Französisches Ventil | Ballnadel | Volumenadapter | USB-Kabel | Stofftasche
SOL Datum:
01.10.2020
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.01.2021
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.4 kg
Max. Volumenstrom:
10 l/min
Länge:
265 mm
Breite:
123 mm
Höhe:
87 mm
Bruttogewicht:
0,84 kg
Nettogewicht:
0,4 kg
Volumen:
2,836 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.