Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tacker PTK 3,6 LI Office Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603968202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603968202
EAN/GTIN:
     4059952566603
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Handhefter
Handheftzange
Akku-Tacker PTK 3,6 LI Office Set. Der erste Akku-Elektrotacker in einem praktischen Set. Leistungsstarker Akku-Tacker PTK 3,6 LI für praktisches, einfaches und schnelles Befestigen. Papierhefter bearbeitet mühelos bis zu 60 Blatt Papier in einem Durchgang. Broschürenhefter richtet Papierblätter für akkurate Broschüren perfekt bündig aus. Das 3-in-1-Set ist perfekt für Büroarbeit und das Befestigen von Materialien auf Holz bei kreativen Projekten. Integrierter 3,6-V-Lithium-Ionen-Akku für die nötige Kraft und Ausdauer. Papierhefter (1 600 A00 18K). Broschürenhefter (1 600 A00 18L). 1000 Klammern (Typ 53, Länge 10 mm) (2 609 255 821). 1000 Klammern (Typ 53, Länge 8 mm) (2 609 255 820). 1000 Klammern (Typ 53, Länge 6 mm) (2 609 255 819). Ladegerät. Metalldose
Weitere Informationen:
Schläge:
30 bpm
11.4 mm Klammern, Länge, von:
4 mm
11.4 mm Klammern, Länge, bis:
10 mm
11.4-Klammern:
4 - 10 mm
Gewicht:
0.740 kg
3.6 Volt:
ja
10.8 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Schlagkraftvorwahl:
nein
Mechanische Schlagkraftvorwahl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Softgrip:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Vorratsanzeige:
ja
Bosch DuoTac Automatic:
nein
Integrierter Akku:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
146 x 50 x 156 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
180 x 160 x 120 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der erste Akku-Elektrotacker in einem praktischen Set
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker Akku-Tacker PTK 3.6 LI für praktisches, einfaches und schnelles Befestigen | Papierhefter bearbeitet mühelos bis zu 60 Blatt Papier in einem Durchgang | Broschürenhefter richtet Papierblätter für akkurate Broschüren perfekt bündig aus | Das 3-in-1-Set ist perfekt für Büroarbeit und das Befestigen von Materialien auf Holz bei kreativen Projekten | Integrierter 3.6-V-Lithium-Ionen-Akku für die nötige Kraft und Ausdauer
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Tacker
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Tacker PTK 3.6 LI Office Set
Lieferumfang:
Papierhefter (1 600 A00 18K) | Broschürenhefter (1 600 A00 18L) | 1000 Klammern (Typ 53, Länge 10 mm) (2 609 255 821) | 1000 Klammern (Typ 53, Länge 8 mm) (2 609 255 820) | 1000 Klammern (Typ 53, Länge 6 mm) (2 609 255 819) | Ladegerät | Metalldose
SOL Date:
01.01.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2021
Nennspannung:
3.6 V
Gewicht mit Akkupack:
0.7 kg
Max. Impulsfolge:
30 1/min
Mit Ladegerät:
true
Geeignet für Nägel:
false
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Schwingungsemissionswert ah (Befestigung in Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Befestigung in Holz):
1.5 m/s²
Länge:
146 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
156 mm
Bruttogewicht:
1,6 kg
Nettogewicht:
0,87 kg
Volumen:
3,456 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heftzange, akku-tacker bosch, akku tacker, Tacker (Akku)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A0018D
ab € 8,29*
Zubehör
Bosch
1600A0018C
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.